No hay productos en el carrito.
Pistola de impacto corta, con perfil bajo para trabajos en
espacios reducidos.
- Mantenimiento general.
- Mecánica automotriz y de motos.
- Trabajos de alto torque
- Perfil extremadamente corto 97 mm
- Puede caber en un espacio de difícil acceso.
- Cuadrante de ½? endurecido.
- Salida de torque más eficiente y excelente durabilidad
(Capacidad del perno M14) - Carcasa de aluminio, robusta y duradera
- Salida de aire trasero. Dirige el aire fuera de la zona de
trabajo del operario. - Mecanismo de martillo JUMBO
- Niveles de potencia máximos confiables y una larga vida útil.
Alcanza hasta su nivel máximo de torque en Nm. - 3 niveles de torque para ajustar y un nivel de torque para
aflojar - Extremadamente ligera (Peso: 1,6 Kg)
principales_ventajas | <ul> <li>Bajo mantenimiento.</li> <li>Compacta, diseño de bajo perfil para fácil<br />acceso.</li> <li>Varios niveles de torque para ajustar.</li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li>Antes de utilizar la herramienta, lea atentamente el manual de<br />instrucciones.</li> <li>El no cumplimiento de las advertencias y recomendaciones<br />podrían causar serias lesiones al usuario.</li> <li>Mantener el manual de usuario en un lugar de fácil acceso<br />para consultar cuando sea necesario.</li> </ul> |
advertencia | <ul> <li>El desempeño de la herramienta neumática está relacionada<br />con la construcción de la línea de aire y/o el uso de los<br />respectivos productos asociados (Capacidad del compresor,<br />acoples, unidad de mantenimiento, mangueras y lubricación).</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0703007030
PISTOLA DE IMPACT NEUMATICA ONYX 1/2 520NM MINI
$1,145,788
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
PISTOLA IMPACTO NEUMÁTICA 1/2 NANO Pistola de impacto neumática potente y compacta, con una excelente relación potencia-peso. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Limpiad. metal y productos de mantenim.
LIMPIA INOX GRAD ALIMENTICIO SPRAY 500ML
$142,630REF: 0893-121-2-F
Añadir al carrito - cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 8X25 GRAD 5
$1,109REF: 0057-8-25
Añadir al carrito