Este producto solo se puede comprar en cantidad de 2.
Discos de lija vulcanizados de corindón.
No se pudo obtener el video del producto.
- Grano P16 - P40: limpieza de óxido, elimina hilos de soldadura y alambres, para el lijado de cantos.
- Grano P36 - P80: para el lijado de piezas bañadas de algún material.
- Grano P50 - P120: lijado de viejas capas lacadas, lijado de carrocerías antes de enmasillar, para la limpieza de superficies metálicas.
- Motor Monofásico
- Gran dispersión de óxido de aluminio.
- Con Ø interno de 22 mm y cruz para adaptar al plato de goma.
- Grano abrasivo para: lijar grandes extensiones de superficies.
- De larga duración.
- Igualdad de lijado en toda la superficie.
- Fácil recambio.
- Alto rendimiento.
- Granulado que no se desprende.
- No provoca roturas ni desgarros al lijar en esquinas o en los cantos.
condiciones_almacenamiento | <ul> <li>Almacene los discos a una temperatura ambiente entre + 5 ° C y + 45 ° C y con una humedad relativa del 45% y del 65%.</li> <li>No exponga los discos al hielo, humedad excesiva, agua o productos químicos tales como disolventes</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Gran dispersión de óxido de aluminio.</li> <li>De larga duración.</li> <li>Igualdad de lijado en toda la superficie.</li> <li>Alto rendimiento.</li> <li>Granulado que no se desprende</li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li>Siga las instrucciones de seguridad indicadas en la etiqueta del disco.</li> <li>Utilice siempre los EPP´s adecuados.</li> <li>No utilice discos dañados.</li> <li>Siga las instrucciones de colocación del disco, indicadas en el manual de la máquina.</li> <li>Retire del área de trabajo cualquier sustancia combustible, material inflamable o explosivo antes de comenzar a trabajar.</li> <li>Utilice el disco exclusivamente en los materiales indicados y con<br />la máquina apropiada.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0580-180-50
FIBRODISC CON. p
$17,172
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
FIBRODISC CON. p Discos de lija vulcanizados de corindón | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FIBRODISC CON. p Discos de lija vulcanizados de corindón. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FIBRODISC CON. p Discos de lija vulcanizados de corindón. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FIBRODISC CON. p Discos de lija vulcanizados de corindón. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FIBRODISC CON. p Discos de lija vulcanizados de corindón. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FIBRODISC CON. p Discos de lija vulcanizados de corindón. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FIBRODISC CON. p Discos de lija vulcanizados de corindón. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FIBRODISC CON. p Discos de lija vulcanizados de corindón. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FIBRODISCO CON CRUZ ZEBRA 180MM GR36 Discos de lija vulcanizados de corindón. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FIBRODISC CON. p Discos de lija vulcanizados de corindón. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FIBRODISC CON. p Discos de lija vulcanizados de corindón. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
Abrazadera fijación y de tubos A2/EPD
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 20X15MM
$5,269REF: 0542-20-15
Añadir al carrito -
-
bolsa rellenable
LIMPIA DE MANOS N-PLUS Bolsa refill 3500ml
$263,330REF: 0893900103
Añadir al carrito -
Electricidad del vehículo
TERNL ELECTR COBRE NO AIS CALIB 16/18
$1,274REF: 0558-997-2
Añadir al carrito -
cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 12X25 GRAD 5
$2,835REF: 0057-12-25
Añadir al carrito -
9 pz.
CONJUNTO LLAVES ALLEN/HEX. CON CABEZA EN BOLA (9PZS)
$322,829REF: 0715-40-100
Añadir al carrito -
Calzado de seguridad de corte bajo
ZAPATO SEGUR BEIGE S1 T 45
$391,036REF: 1899401450
Añadir al carrito -
-