Este producto solo se puede comprar en cantidad de 2.
Discos de lija vulcanizados de corindón.
No se pudo obtener el video del producto.
- Grano P16 - P40: limpieza de óxido, elimina hilos de soldadura y alambres, para el lijado de cantos.
- Grano P36 - P80: para el lijado de piezas bañadas de algún material.
- Grano P50 - P120: lijado de viejas capas lacadas, lijado de carrocerías antes de enmasillar, para la limpieza de superficies metálicas.
- Motor Monofásico
- Gran dispersión de óxido de aluminio.
- Con Ø interno de 22 mm y cruz para adaptar al plato de goma.
- Grano abrasivo para: lijar grandes extensiones de superficies.
- De larga duración.
- Igualdad de lijado en toda la superficie.
- Fácil recambio.
- Alto rendimiento.
- Granulado que no se desprende.
- No provoca roturas ni desgarros al lijar en esquinas o en los cantos.
condiciones_almacenamiento | <ul> <li>Almacene los discos a una temperatura ambiente entre + 5 ° C y + 45 ° C y con una humedad relativa del 45% y del 65%.</li> <li>No exponga los discos al hielo, humedad excesiva, agua o productos químicos tales como disolventes</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Gran dispersión de óxido de aluminio.</li> <li>De larga duración.</li> <li>Igualdad de lijado en toda la superficie.</li> <li>Alto rendimiento.</li> <li>Granulado que no se desprende</li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li>Siga las instrucciones de seguridad indicadas en la etiqueta del disco.</li> <li>Utilice siempre los EPP´s adecuados.</li> <li>No utilice discos dañados.</li> <li>Siga las instrucciones de colocación del disco, indicadas en el manual de la máquina.</li> <li>Retire del área de trabajo cualquier sustancia combustible, material inflamable o explosivo antes de comenzar a trabajar.</li> <li>Utilice el disco exclusivamente en los materiales indicados y con<br />la máquina apropiada.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0580-180-50
FIBRODISC CON. p
$17,172
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
FIBRODISC CON. p Discos de lija vulcanizados de corindón | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FIBRODISC CON. p Discos de lija vulcanizados de corindón. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FIBRODISC CON. p Discos de lija vulcanizados de corindón. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FIBRODISC CON. p Discos de lija vulcanizados de corindón. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FIBRODISC CON. p Discos de lija vulcanizados de corindón. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FIBRODISC CON. p Discos de lija vulcanizados de corindón. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FIBRODISC CON. p Discos de lija vulcanizados de corindón. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FIBRODISC CON. p Discos de lija vulcanizados de corindón. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FIBRODISCO CON CRUZ ZEBRA 180MM GR36 Discos de lija vulcanizados de corindón. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FIBRODISC CON. p Discos de lija vulcanizados de corindón. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FIBRODISC CON. p Discos de lija vulcanizados de corindón. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
-
6 V/12 V
BOMBILLO 12V 35/35W P15D-25-1 HS
$5,950El precio original era: $5,950.$5,767El precio actual es: $5,767.REF: 0720-641-88
Añadir al carrito -
-
Grapa de chapa
TUERCA RAP P.GOLPE ECOSP -12/ FIESTA -07/ KA -13/ RANGER -09
$3,570REF: 0500900575
Añadir al carrito -
-
-
-