Filtro especial para pistolas HVLP y herramientas neumáticas.
No se pudo obtener el video del producto.
- Concesionarios.
- Latonería y pintura.
- Procesos de pintura.
- Carcasa de aluminio resistente a la oxidación y los accesorios de latón brindan una mayor durabilidad de la herramienta.
- Elimina el agua, aceite, humedad, polvo y las partículas en la manguera y tubería que llega al filtro.
- Garantiza un aire limpio y seco, lo que prolonga de manera eficaz la vida útil de las herramientas neumáticas.
- Entrada de 1/4” NPT.
- Presión de aire: 90 psi.
principales_ventajas | <ul> <li>Buena resistencia a la humedad.</li> <li>Apto para todo tipo de herramienta neumática.</li> <li>Garantiza un aire limpio y seco.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 069900138
FILTRO PARA PISTOLAS HVLP
$127,146
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
FILTRO. REGULADOR Y LUBRICADOR 1/2 Unidad de mantenimiento para red neumática que permite filtrar, lubricar y regular el aire suministrado a las máquinas o equipos neumáticos incrementando la vida útil y mejorando el desempeño. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REGULADOR AIRE PROFESIONAL MANÓMETRO ACCESORIOS PARA PISTOLAS DE PINTURA- MANÓMETROS | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REGULADOR DE AIRE P. PISTOLAS HVLP CON. Manómetros analógicos fabrica- dos para la medición de presión en herramientas neumáticas en especial las pistolas de pintura. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PISTOLA NEUMATICA P. CARTUCHOS Herramienta neumática de uso profesional para aplicación de selladores en cartuchos de 310 mL. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
Escapes
PASTA MONTAJE TUBO ESCAPE 140 GR.
$65,770El precio original era: $65,770.$31,899El precio actual es: $31,899.REF: 0890-100-045
Añadir al carrito -
-
-
Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 600
$2,856REF: 08570108600
Añadir al carrito -
-
acero inoxidable A2
TORN. CÓNICO PHILLIPS DE ACERO INOXIDABLE (A2) 6X30
$1,486REF: 0281-6-30
Añadir al carrito -
-
-
-