No hay productos en el carrito.
ACCESORIOS PARA PISTOLAS DE
PINTURA- MANÓMETROS
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Manómetros analógicos fabricados para la medición de presión en herramientas neumáticas en especial las pistolas de pintura.
Material metal
datos_tecnicos | <p>Rango 0-10 psi</p> <p> 0-140 bar</p> <p>Cuadrante 1/4"</p> <p></p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0699261100
REGULADOR AIRE PROFESIONAL MANÓMETRO
$100,034
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
FILTRO. REGULADOR Y LUBRICADOR 1/2 Unidad de mantenimiento para red neumática que permite filtrar, lubricar y regular el aire suministrado a las máquinas o equipos neumáticos incrementando la vida útil y mejorando el desempeño. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FILTRO PARA PISTOLAS HVLP FILTRO HUMEDAD PISTOLAS HVLP/HERRA. NEUM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REGULADOR DE AIRE P. PISTOLAS HVLP CON. Manómetros analógicos fabrica- dos para la medición de presión en herramientas neumáticas en especial las pistolas de pintura. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Fijaciones de tacos
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 1/2- 12 MM – 50 PCS
$11,603REF: 0903000914
Añadir al carrito - Equipos de protección personal
GAFAS DE SOLDADOR FORNAX DIN5
$215,367REF: 0984502250
Añadir al carrito - Lijadora orbital
LIJADORA ORBITAL EXCENTRICA 6 PROFESSIONAL ERGO
$1,703,810El precio original era: $1,703,810.$1,099,900El precio actual es: $1,099,900.REF: 0703754003
Añadir al carrito - Coronas y sierras cilíndricas
COPA SIER BIMETL HSSCO8 54MM 2 1/8IN
$111,870REF: 0632-900-054
Añadir al carrito