No hay productos en el carrito.
Un acoplamiento de latón reduce la presión disponible para herramientas neumáticas en alrededor de 1,02 kgf/cm², mientras que el diseño de acero con una mejor tecnología de la válvula reduce con sólo 0,1 kgf/cm²
Velocidad de flujo alta de hasta 2100 l/Min y una presión de trabajo máxima de 16 bar.
Permite el suministro del aire comprimido y un aprovechamiento óptimo de salida del aire comprimido. Generando así una mayor productividad y una disminución de los costos de energía.
De diseño ergonómico casquillo de blocaje.
Esto garantiza un agarre seguro y evita que se salga.
Requiere poca fuerza de acoplamiento permitiendo coger en una sola mano.
Sólo una fuerza mínima requerida para el acoplamiento sencillo, rápido, seguro y desacoplamiento.
Conexiones herméticas.
Bajo consumo de energía y alto nivel de eficiencia.
Recubierto de acero endurecido y casquillos de fijación.
Para max. capacidad de carga y larga vida útil.
Las superficies expuestas son de cromado, niquelado o galvanizado.
Alta resistencia a la corrosión y protección, incluso en condiciones exigentes.
Serie 2000 son accesorios que cumplen con la norma europea y tienen un diámetro nominal de 7,6 mm
$41,312
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | FITTING/CASQLL INSER MANGUERA 1/4IN ACO Un acoplamiento de latón reduce la presión disponible para herramientas neumáticas en alrededor de 1,02 kgf/cm², mientras que el diseño de acero con una mejor tecnología de la válvula reduce con sólo 0,1 kgf/cm² | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | FITTING INSER 3/8 MANGU BRONC LATON FITTING/CASQUILLO DE INSERCION 9MM(3/8") MANGUERA - BRONCE LATON | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Productos de protección para bajos
SPRAY PROTECTOR DE BAJOS NEGRO 500ML
$81,672REF: 0892075012
Añadir al carrito - Eliminador de rebabas rápido con cuchillas redond.
MANGO QUITAREBABAS P. CANTOS
$339,829REF: 0714-42-05
Añadir al carrito