No hay productos en el carrito.
Cinta métrica de acero para medir distancias. Disponible en modelo: 5 m de longitud.
No se pudo obtener el video del producto.
Uso universal
- Carcasa de plástico ABS con mango y protección. Encauchetado.
- Bloqueo y freno de cinta de un botón.
- Cinta métrica cubierta de nylon.
- Gancho frontal con 2 remaches de fijación.
- Marcado en cinta métrica en la parte delantera y trasera.
- Cinta curva con excelente rigidez.
- Clip de cinturón de acero.
- Escala métrica y en pulgadas.
- Clase de precisión: II.
principales_ventajas | <ul> <li> Curvatura de la cinta que asegura el soporte de la cinta en grandes mediciones. </li> <li>Carcasa de plástico ABS con protección de goma para impactos </li> <li>Cinta con revestimiento de nylon resistente a la corrosión.</li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li> Evite humedecer la cinta métrica. Si ocurre, aplique aceite protector deslizante y limpie con un paño seco. </li> <li>No toque la cinta de medición con las manos sucias de cemento o arena. </li> <li>No arrastre la cinta por el piso. </li> <li>Nunca use la cinta métrica de metal en lugares con red eléctrica.</li> </ul> |
informacion_adicional | <p>1 - Escala en pulgadas / pies.</p> <p>2 - Escala en sistema métrico.</p> <p>3 - Longitud total en pies.</p> <p>4 - Longitud total en metros.</p> <p>5 - Clase de precisión.</p> <p>6 - Marca.</p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 071464_572
FLEXOMETRO METRICO IN ESTANDAR L5M A19MM
$50,830
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- BOTA DE SEGR ESTANDAR NEGRA
BOTA DE SEGUR ESTANDAR NEGRA T 37
$216,006REF: 0899197370
Añadir al carrito - Abrazaderas con perno
ABRAZADERA DE TORQUE ALTO W1 113X121X25
$10,199REF: 0537825121
Añadir al carrito - Coronas y sierras cilíndricas
COPA SIERRA BIMETLICA HSSCO8 76MM 3IN
$121,917REF: 0632-900-076
Añadir al carrito