No hay productos en el carrito.
Flexómetro de gran calidad. Carcasa plástica y liviana que
evita problemas de corrosión. Cinta de acero extremadamente
estable. Posee retracción automática.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Carcasa de plástico ABS cromada con empuñadura y
protección de goma; evita problemas de corrosión. - Larga vida útil. Cuando se enrolla, la cinta de acero es
amortiguada por un tope. - Fácil de leer. Cinta amarilla, con recubrimiento de Nylon.
- Escala: Centímetros / milímetros.
- Gancho móvil en el extremo. Para una fácil medición externa
y/o interna. - Cinta de acero extremadamente estable gracias a la curvatura.
Puede ser extendida largas distancias sin doblarse. - Fácil de usar.
- Sistema de bloqueo automático al tirar de la cinta (Pull lock).
- Sujetador para el cinturón.
- Acorde a los requerimientos de precisión Clase II.
principales_ventajas | <ul> <li>Sistema PULL LOCK de bloqueo automático.</li> <li>Carcasa de plástico ABS con protección<br />contra golpes.</li> <li>Cinta de acero con cubierta de nylon<br />extremadamente resistente</li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li>Evite mojar el flexómetro, si ocurre aplicar aceite desengrasante<br />protector y limpiar con un paño seco.</li> <li>No tocar la cinta de medición con las manos sucias de cemento<br />o arena.</li> <li>No arrastre el flexómetro por el suelo.</li> <li>Nunca utilice la cinta metálica en lugares con red eléctrica.</li> </ul> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 33px;"> <td style="width: 25%; height: 33px; text-align: center;">Longitud<br />en metros</td> <td style="width: 25%; height: 33px; text-align: center;">Ancho<br />mm</td> <td style="width: 25%; height: 33px; text-align: center;">Art. N°</td> <td style="width: 25%; height: 33px; text-align: center;">U/E</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">5</td> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">25</td> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">071464_567</td> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">1</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">8</td> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">25</td> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">071464_568</td> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table> <p></p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 071464_567
FLEXOMETRO METRICO L5M A25MM
$93,329 El precio original era: $93,329.$46,899El precio actual es: $46,899.
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Elementos de seguridad
PASADOR EN IN DE ACO CINCADO D 3/16 L 2
$2,056REF: 0470-316-2
Añadir al carrito - BOTA DE SEGR ESTANDAR NEGRA
BOTA DE SEGUR ESTANDAR NEGRA T 42
$206,361REF: 0899197420
Añadir al carrito