No hay productos en el carrito.
Protección para los ojos y la cara contra salpicaduras, antiempañante.
No se pudo obtener el video del producto.
- Propósito general para aplicaciones interiores o exteriores que requieren impacto, polvo y protección química
- Lente de policarbonato recubierta antiempañado W2X.
- Se adapta a los lentes recetados.
- El cuerpo de las gafas de vinilo suave se ajusta a los contornos faciales.
- Tapas de ventilación extraíbles.
- 4 orificios de ventilación proporcionan un flujo de aire apropiado.
- Protector facial de policarbonato extraíble y ajustable.
- Banda elástica totalmente ajustable.
- Incluye 2 cubiertas desechables para escudo de corte.
- La lente de policarbonato resistente a los arañazos pro-
porciona 99% de protección UVA / B / C. - Las gafas incorporadas con pantalla extraíble proporcionan protección total para la cara.
- El escudo de policarbonato se ajusta a la cara ofreciendo un mayor impacto y protección contra el polvo
principales_ventajas | <ul> <li> Protección contra el polvo y las salpicaduras de productos químicos.</li> <li>Resistente a los arañazos.</li> <li>Protección total para la cara.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0899-103-222
GAFAS GOGGLE BARRACUDA CLEAR W/FACEPLATE
$647,270
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Fijaciones de tacos
CHAZO W-S NYL C/ANILLO 3/8- 10 MM – 50 PCS
$13,388REF: 0903000903
Añadir al carrito - Remache ciego de garras suaves
REMACHE FLOR P. MATES BLANDOS 4.8X14 MM
$1,512REF: 0937-004-814
Añadir al carrito