Protección para los ojos y la cara contra salpicaduras, antiempañante.
No se pudo obtener el video del producto.
- Propósito general para aplicaciones interiores o exteriores que requieren impacto, polvo y protección química
- Lente de policarbonato recubierta antiempañado W2X.
- Se adapta a los lentes recetados.
- El cuerpo de las gafas de vinilo suave se ajusta a los contornos faciales.
- Tapas de ventilación extraíbles.
- 4 orificios de ventilación proporcionan un flujo de aire apropiado.
- Protector facial de policarbonato extraíble y ajustable.
- Banda elástica totalmente ajustable.
- Incluye 2 cubiertas desechables para escudo de corte.
- La lente de policarbonato resistente a los arañazos pro-
porciona 99% de protección UVA / B / C. - Las gafas incorporadas con pantalla extraíble proporcionan protección total para la cara.
- El escudo de policarbonato se ajusta a la cara ofreciendo un mayor impacto y protección contra el polvo
principales_ventajas | <ul> <li> Protección contra el polvo y las salpicaduras de productos químicos.</li> <li>Resistente a los arañazos.</li> <li>Protección total para la cara.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0899-103-222
GAFAS GOGGLE BARRACUDA CLEAR W/FACEPLATE
$647,270
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 320
$2,856REF: 8570108320
Añadir al carrito -
-
-
Alicates
ALICATE CORTE LATERAL 6″
$44,030El precio original era: $44,030.$22,899El precio actual es: $22,899.REF: 0714066587
Añadir al carrito -
cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 10X70 GRAD 5
$3,953REF: 0057-10-70
Añadir al carrito -
-
Anillos de estanqueidad
ARAN COBRE RELL AMIANTO 900GRC 14X20
$2,549REF: 0462-014-20
Añadir al carrito -
-
6 V/12 V
BOMB LED H7 60W 6000LM 10-30V PAR
$186,830El precio original era: $186,830.$109,899El precio actual es: $109,899.REF: 0721116001
Añadir al carrito