No hay productos en el carrito.
Gorra de seguridad para evitar rasguños o golpes contra objetos bajos (no protege contra objetos en caída).
No se pudo obtener el video del producto.
- Mecánica en general, uso automotriz y cadenas de montaje.
- Industria, trabajos de mantenimiento donde no sea necesario
el uso del casco para proteger la cabeza de posibles impactos.
- No debe usarse para reemplazar el casco de seguridad, pero
puede usarse como complemento de uso de éste, previniendo
lesiones. - Gorra de algodón (100%) de color azul marino.
- Copa interior de polietileno de alta densidad.
- Amortiguadores internos y externos de espuma de polietileno.
- Visera de 7cm de largo para proteger la vista de la luz solar.
- Talla ajustable con velcro en la parte posterior.
- Diseño elegante y deportivo.
- Certificación CE EN812 (protege cuero cabelludo) de uso
corriente utilizados en la industria, para proteger la cabeza
cuando choca con objetos duros pudiendo provocar lesiones u
otras heridas superficiales al que lo lleva o aporrearlo.
fb_product_item_id | 6911779478911853 |
modo_de_uso | <ul> <li>Colocar la gorra en la cabeza y verifique el ajuste de modo que la misma quede bien ajustado a la cabeza y confortable para su uso.</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Banda para sudor integrada.</li> <li>Lavable bajo estándares normales.</li> <li>Espumas en copa de protección interior y<br />forro de algodón.</li> <li>Orificios de ventilación, para usar en diversos<br />campos.</li> </ul> |
restricciones_uso | <ul> <li>No debe usarse para reemplazar el casco de seguridad</li> <li>Esta gorra no protege contra los efectos derivados de la<br />caída o proyección de objetos ni de cargas suspendidas o en<br />movimiento.</li> <li>Si fueran detectadas deformaciones, grietas, marcas o fisuras,<br />Descripción Contenido Art.N reemplazar inmediatamente.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0899201980
GORRA P. IMPACT AZUL
$144,383
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Arandela de seguridad
CJTO ARANDS SEGUR DIN 6799 ORSY 100
$1,126,035REF: 5964-049-000
Añadir al carrito