No hay productos en el carrito.
Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas.
Adecuado para acero al carbono, metales ferrosos y no ferrosos.
- Conjunto de machuelos en acero rápido rectificados (HSS).
- Rosca americana gruesa (UNC).
- DIN 352.
- Dureza HRC 63-64 800 N/mm2 ?
- Compuesto de 3 piezas:
Macho - Precortado: El propósito es ser utilizado en el primer paso de la creación de hilos. El chaflán *, que consta de 6 - 9 hilos empotrados, guía el inicio de la creación de hilos.
- Este macho se identifica por un anillo en su vástago.
Macho - Semiacabado: El propósito de este macho es aumentar el ancho y la profundidad de los hilos.
- El chaflán *, que consta de 3.5 - 5 hilos empotrados, tiene la función de guiar al macho en esta fase del proceso.
- Este macho se identifica por dos anillos en su vástago.
- Para la formación de agujeros ciegos, use solo el macho cónico y luego el intermedio.
Macho - Acabado: Este grifo está destinado a terminar el hilo y eliminar el exceso de material resultante del proceso. El chaflán *, compuesto de 2 a 3 hilos empotrados, tiene la función de guiar al macho en la fase final del proceso.
- Este macho no tiene identificación de anillo en el tallo.
- * Chaflán: ángulo de hilo reducido.
principales_ventajas | <ul> <li>Excelente durabilidad.</li> <li>Bajo riesgo de rotura.</li> <li>DIN 352.</li> <li>Incluye 3 piezas</li> </ul> |
informacion_adicional | <ul> <li>Siempre use fluido de corte o pasta de cobre durante el proceso</li> <li>Para formación de roscas deben ser usados con el giramachuelos</li> </ul> |
$186,015
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | JUEGO MACHUELOS HSS UNC 1/2 PASO 13 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | JUEGO MACHUELOS HSS UNC 1/4IN PASO 20 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | JUEGO MACHUELOS HSS UNF 1/4IN PASO 28 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | MACHUELO HSS ROS CONICA NPT 1/16 1/8X27 Machuelos para hacer roscas internas en tuberías. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | MACHUELO HSS ROS CONICA NPT 1/16 1/4X18 MACHUELO HSS ROSCA CONICA NPT 1/16 (1/4×18) | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | JUEGO MACHUELOS HSS UNF 3/4IN PASO 16 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | JUEGO MACHUELOS HSS UNF 5/8IN PASO 18 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | JUEGO MACHUELOS HSS M6 PASO 1.0 Herramienta de corte rotativa, desarrollada para hacer roscas internas en metales, a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | JUEGO MACHUELOS HSS UNF 7/16IN PASO 20 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 8X70 GRAD 5
$2,344REF: 0057-8-70
Añadir al carrito - JUEGO MACHUELOS HSS UNF 9/16" PASO 18
JUEGO MACHUELOS HSS UNF 9/16IN PASO 18
$322,365REF: 0639-916-18
Añadir al carrito - Lijadora orbital
KIT LLIJAD ALTA VELC + FIB DSC GR30 + GR40
$998,872REF: 997KIT062420
Añadir al carrito