Gorra de seguridad para evitar rasguƱos o golpes contra objetos bajos (no protege contra objetos en caĆda).
No se pudo obtener el video del producto.
- MecƔnica en general, uso automotriz y cadenas de montaje.
- Industria, trabajos de mantenimiento donde no sea necesario
el uso del casco para proteger la cabeza de posibles impactos.
- No debe usarse para reemplazar el casco de seguridad, pero
puede usarse como complemento de uso de Ć©ste, previniendo
lesiones. - Gorra de algodĆ³n (100%) de color azul marino.
- Copa interior de polietileno de alta densidad.
- Amortiguadores internos y externos de espuma de polietileno.
- Visera de 7cm de largo para proteger la vista de la luz solar.
- Talla ajustable con velcro en la parte posterior.
- DiseƱo elegante y deportivo.
- CertificaciĆ³n CE EN812 (protege cuero cabelludo) de uso
corriente utilizados en la industria, para proteger la cabeza
cuando choca con objetos duros pudiendo provocar lesiones u
otras heridas superficiales al que lo lleva o aporrearlo.
fb_product_item_id | 6911779478911853 |
modo_de_uso | <ul> <li>Colocar la gorra en la cabeza y verifique el ajuste de modo que la misma quede bien ajustado a la cabeza y confortable para su uso.</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Banda para sudor integrada.</li> <li>Lavable bajo estĆ”ndares normales.</li> <li>Espumas en copa de protecciĆ³n interior y<br />forro de algodĆ³n.</li> <li>Orificios de ventilaciĆ³n, para usar en diversos<br />campos.</li> </ul> |
restricciones_uso | <ul> <li>No debe usarse para reemplazar el casco de seguridad</li> <li>Esta gorra no protege contra los efectos derivados de la<br />caĆda o proyecciĆ³n de objetos ni de cargas suspendidas o en<br />movimiento.</li> <li>Si fueran detectadas deformaciones, grietas, marcas o fisuras,<br />DescripciĆ³n Contenido Art.N reemplazar inmediatamente.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0899201980
GORRA P. IMPACT AZUL
$144,383
LANZAMIENTOS MĆS RECIENTES
-
Cinta adhesiva de doble cara VHB 008
CINTA DOBLE FAZ TRANSPARENTE 12MM X 1.5M
$7,140El precio original era: $7,140.$4,499El precio actual es: $4,499.REF: 0894909162
AƱadir al carrito -
-
-
acero inoxidable 1.4122
ANILLO DE SEGUR EXT DE ACO INOX D 17
$3,314REF: 0489-011-7
AƱadir al carrito -
-
-
-
Acoplamiento rƔpido
VALV ACOPLE RAPIDO 1/4 MACHO BRONC LATON
$75,959REF: 0699-111-4
AƱadir al carrito -
BOTA DE SEGR ESTANDAR NEGRA
BOTA DE SEGUR ESTANDAR NEGRA T 42
$206,361REF: 0899197420
AƱadir al carrito -