No hay productos en el carrito.
Lubricante para piezas metálicas, plásticas y
gomas.
No se pudo obtener el video del producto.
- Lubricación de bicicletas
- Facilita el montaje de accesorios de caucho en equipos neumáticos
- Lubricación y protección de los instrumentos de medición.
- Automóviles (cabos, rieles, maletero)
- Máquinas y equipos
- Equipamientos náuticos
- Electrodomésticos
- Polos de batería
- Uso general de la industria
- Protege contra el efecto de la corrosión producida por el mar
- Evita la oxidación
- Producto neutro y transparente
- Óptima empuñadura
- Proporciona una óptima apariencia en el lugar aplicado
- No daña el cauchos o gomas
- Lubricación de equipos de gimnasio
- Brinda gran aspecto al sitio de aplicación
- No contiene CFC
- No daña la capa de ozono
- Protege contra sulfatación los componentes eléctricos.
principales_ventajas | <ul> <li>Óptima empuñadura</li> <li>Proporciona una óptima apariencia en el lugar aplicado</li> <li>No daña el cauchos o gomas</li> <li>No contiene CFC</li> <li>No daña la capa de ozono</li> <li>Protege contra sulfatación los componentes eléctricos.</li> </ul> |
contenido | <p>200 mL</p> |
modo_de_uso | <ol> <li>Limpie la superficie</li> <li>Agite antes de usar</li> <li>Aplique el producto a una distancia aproximada de 30 cm</li> <li><span style="font-family: wuerthbook, futura, -apple-system, system-ui, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif; font-size: 17px; background-color: #ffffff;">No pulverice sobre el volante ni los pedales</span></li> </ol> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0893224200
VASELINA EN SPRAY 200ML
$53,550
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Equipos de protección personal
GAFAS DE POLICARBONATO TRANSPS
$17,672REF: 1899-103-001
Añadir al carrito