Gorra de seguridad para evitar rasguños o golpes contra objetos bajos (no protege contra objetos en caída).
No se pudo obtener el video del producto.
- Mecánica en general, uso automotriz y cadenas de montaje.
- Industria, trabajos de mantenimiento donde no sea necesario
el uso del casco para proteger la cabeza de posibles impactos.
- No debe usarse para reemplazar el casco de seguridad, pero
puede usarse como complemento de uso de éste, previniendo
lesiones. - Gorra de algodón (100%) de color azul marino.
- Copa interior de polietileno de alta densidad.
- Amortiguadores internos y externos de espuma de polietileno.
- Visera de 7cm de largo para proteger la vista de la luz solar.
- Talla ajustable con velcro en la parte posterior.
- Diseño elegante y deportivo.
- Certificación CE EN812 (protege cuero cabelludo) de uso
corriente utilizados en la industria, para proteger la cabeza
cuando choca con objetos duros pudiendo provocar lesiones u
otras heridas superficiales al que lo lleva o aporrearlo.
fb_product_item_id | 6911779478911853 |
modo_de_uso | <ul> <li>Colocar la gorra en la cabeza y verifique el ajuste de modo que la misma quede bien ajustado a la cabeza y confortable para su uso.</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Banda para sudor integrada.</li> <li>Lavable bajo estándares normales.</li> <li>Espumas en copa de protección interior y<br />forro de algodón.</li> <li>Orificios de ventilación, para usar en diversos<br />campos.</li> </ul> |
restricciones_uso | <ul> <li>No debe usarse para reemplazar el casco de seguridad</li> <li>Esta gorra no protege contra los efectos derivados de la<br />caída o proyección de objetos ni de cargas suspendidas o en<br />movimiento.</li> <li>Si fueran detectadas deformaciones, grietas, marcas o fisuras,<br />Descripción Contenido Art.N reemplazar inmediatamente.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0899201980
GORRA P. IMPACT AZUL
$144,383
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
Llave de tubo
CAJA PARA HERRTAS MULTINIVEL (45X20X20CM)
$616,812El precio original era: $616,812.$139,900El precio actual es: $139,900.REF: 0715066106
Añadir al carrito -
-
-
-
Fijac. componentes de construc. ligeros
CHAZO W-GS DRYWALL NYL 1/4 6MM – 50 PCS
$36,583REF: 0903251002
Añadir al carrito -
-
Amoladoras y pulidoras
GRATA DE LIJA GR 40 6x2x1 1/4 150X50X32MM
$99,862REF: 0672902040
Añadir al carrito -
-
Remache ciego de garras suaves
REMACHE FLOR P. MATES BLANDOS 4.8X20 MM
$1,683REF: 0937-004-820
Añadir al carrito -