Saltar enlaces

Grasa de alta densidad adecuada para lubricar piezas sometidas
a presión, impactos y elevadas cargas. Con base de aceite
mineral, posee en su formulación aditivos de extrema presión y
jabón de Litio, soportando una temperatura de trabajo de
-10°C a 135°C. Además de la acción lubricante, el producto
actúa como protección sobre la pieza, inhibiendo la formación de
herrumbre y resiste los lavados con agua.

No se pudo obtener el video del producto.
  • Lubricación de piezas y componentes automotrices e industriales
    sometidos a condiciones de uso severo, cargas elevadas,
    impactos y altas velocidades como: rulemanes, rodamientos,
    prensas, rodillos, cojinetes, etc.
  • En el sector industrial, en diferentes aplicaciones, donde las
    condiciones de operación no exijan grasas específicas.
  • Resistencia a lavados con agua.
  • Alta densidad.
  • Protección de la pieza contra la oxidación.
  • Buena lubricación.
  • Resistencia a presiones extremas.
  • Gran duración.
  • Resistencia mecánica al envejecimiento y al cizallamiento
    (ruptura).

principales_ventajas

  • No se sale con lavados.
  • Mayor duración de la lubricación.
  • Se adhiere a las piezas, incluso en
    las que sufren vibraciones.
  • Aumenta la vida de la pieza,
    evitando formación de herrumbre
    y desgaste.
  • Soporta la acción de presiones
    extremas, impactos y cargas
    elevadas.

modo_de_uso

  • Limpie el lugar de aplicación, asegurandose que no exista
    lubricante viejo.
  • Aplique el producto en el lugar de lubricación utilizando pincel,
    espátula, engrasadora manual o neumática.
  • Siga las recomendaciones del fabricante del equipamiento.

seguridad_manipulacion

  • No reutilizar el embalaje.
  • No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto.
  • utilice los EPIs indicados para su aplicación.
  • Evitar cualquier contacto con los ojos y/o la piel. No ingerir.

condiciones_almacenamiento

  • Mantener el producto cerrado en su embalaje original.
  • Almacenar al amparo del sol y la lluvia.
  • Mantener fuera del alcance de niños y animales.
  • No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos,
    incluso aquellos destinados a animales.
  • Almacenar lejos de fuentes de calor.
  • No almacenar en lugares húmedos o con temperatura superior
    a 50°C.
  • Validez: 36 meses a partir de la fecha de fabricación.
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0893-404-10
GRASA DE LITIO P. PRES EXTREMA 10KG

$1,476,970

ProductoNombre y descripciónAcción
GRASA DE LITIO W-DIMOLIB 190 18KG
Ver ProductoAñadir al carrito
GRASA DE LITIO W-DIMOLIB 190 5KG
Ver ProductoAñadir al carrito
GRASA DE LITIO BLANCA 1 Kg
Grasa de múltiples aplicaciones y lubricación de larga duración basada en jabón de litio.
Ver ProductoAñadir al carrito

LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

0
Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

6390005504

Convenio

1309

Ahorros

4-0850-3-01106-8

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299