No hay productos en el carrito.
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 5.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0986-50
GRASERA MILIMETRICA M6 PASO D ROSCA 1 MM
$6,629
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
GRASERA MILIMETRIC M10 PASO ROSCA 1.5 MM – Engrasador manual en acero cincado. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
GRASERA MILIMETRICA M6 PASO D ROSCA 1 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
GRASERA MILIMETRICA M10 PASO ROSCA 1 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
GRASERA MILIMETRICA M8 PASO D ROSCA 1 MM | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 320
$3,035REF: 08570109320
Añadir al carrito