No hay productos en el carrito.
Cepillo de copa con alambres corrugados para eliminar óxidos, pintura, residuos de soldadura y otros trabajos de eliminación de elementos de superficie.
No se pudo obtener el video del producto.
- Limpieza en superficies planas.
- Eliminación de pinturas y oxidación.
- Eliminación de incrustaciones y salpicaduras de soldadura.
- Eliminación de escamas.
- Desbaste de nivel medio y pesado.
- Para usar en la amoladora, con rosca M14.
Disponible en 2 materiales:
- Acero: Se utiliza en acero al carbono y otros metales ferrosos.
- Latón: Se utiliza en acero inoxidable.
principales_ventajas | <ul> <li>Ideal para limpiar superficies metálicas.</li> <li>Excelente rendimiento para materiales difíciles de eliminar.</li> </ul> |
modo_de_uso | <ul> <li>El trabajo de desbaste / limpieza debe hacerse por los extremos de los alambres.</li> <li>La presión excesiva sobre la grata puede causar la flexión de los alambres, aumentar el desgaste del alambre y causar la rotura prematura de los alambres, así como una vida útil reducida de la grata.</li> <li>Si necesita un mayor nivel de desbaste, en lugar de ejercer<br />una presión excesiva sobre el cepillo, elija usar un cepillo más<br />agresivo (un cepillo de alambre más grueso y / o un cepillo de<br />alambre trenzado). También puede usar una grata tipo pincel<br />que permita una mayor rotación</li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li>No utilice las gratas en máquinas más rápidas que la velocidad recomendada.</li> <li>No quite ningún protector de la máquina.</li> <li>La oxidación o cualquier otro cambio químico en el alambre puede cambiar el rendimiento de la grata.</li> <li>Mantenga las gratas almacenadas en estantes dentro de cajas para que estén protegidos de los efectos ambientales (humedad, ácidos, gases).</li> </ul> |
informacion_adicional | <p>Los modelos tipo copa deben usarse con amoladora, con rosca M14</p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0714691201
GRATA COPA ONDU EN LATON 3 ROSCA M14
$29,369
Categorías: Cepillo tipo taza, Cepillo tipo taza, Cepillos, Cepillos, otros, radial angular, radial angular, radiales angulares
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Fijaciones de tacos
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 5/16 – 8 MM 100 PCS
$8,925REF: 0903000912
Añadir al carrito - Acero cincado con arandela
TORN AUTOROSC CAB HEX DE ACO ZINC CONen
$2,003REF: 0129-086-320
Añadir al carrito