Cepillo de copa con alambres corrugados para eliminar óxidos, pintura, residuos de soldadura y otros trabajos de eliminación de elementos de superficie.
No se pudo obtener el video del producto.
- Limpieza en superficies planas.
- Eliminación de pinturas y oxidación.
- Eliminación de incrustaciones y salpicaduras de soldadura.
- Eliminación de escamas.
- Desbaste de nivel medio y pesado.
- Para usar en la amoladora.
- Disponible en 2 materiales:
- Acero: Se utiliza en acero al carbono y otros metales ferrosos.
- Latón: Se utiliza en acero inoxidable.
principales_ventajas | <ul> <li>Ideal para limpiar superficies metálicas.</li> <li>Excelente rendimiento para materiales<br />difíciles de eliminar</li> </ul> |
modo_de_uso | <ul> <li>El trabajo de desbaste / limpieza debe hacerse por los extremos<br />de los alambres.</li> <li>La presión excesiva sobre la grata puede causar la flexión de<br />los alambres, aumentar el desgaste del alambre y causar la rotura<br />prematura de los alambres, así como una vida útil reducida de<br />la grata.</li> <li>Si necesita un mayor nivel de desbaste, en lugar de ejercer<br />una presión excesiva sobre el cepillo, elija usar un cepillo más<br />agresivo (un cepillo de alambre más grueso y / o un cepillo de<br />alambre trenzado). También puede usar una grata tipo pincel<br />que permita una mayor rotación.<br />Importante</li> <li>Los modelos tipo copa deben usarse con amoladora.</li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li>No utilice las gratas en máquinas más rápidas que la velocidad<br />recomendada.</li> <li>No quite ningún protector de la máquina.</li> <li>La oxidación o cualquier otro cambio químico en el alambre<br />puede cambiar el rendimiento de la grata.</li> <li>Mantenga las gratas almacenadas en estantes dentro de cajas<br />para que estén protegidos de los efectos ambientales (humedad,<br />ácidos, gases).</li> </ul> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 77.2862%; height: 257px;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 23px;"> <td style="width: 25%; height: 23px; text-align: center;" colspan="2">Ø Externo</td> <td style="width: 12.5%; height: 51px; text-align: center;" rowspan="2">Ø Agujero<br />(mm)</td> <td style="width: 12.5%; height: 51px; text-align: center;" rowspan="2">Paso de<br />Rosca (mm</td> <td style="width: 5.50567%; height: 51px; text-align: center;" rowspan="2">RPM</td> <td style="width: 19.4943%; height: 51px; text-align: center;" rowspan="2">Material del<br />alambre</td> <td style="height: 51px; width: 13.1579%; text-align: center;" colspan="2" rowspan="2">Art. Nº</td> </tr> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 12.5%; height: 28px; text-align: center;">mm</td> <td style="width: 12.5%; height: 28px; text-align: center;">pulg</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 12.5%; height: 15px; text-align: center;" rowspan="2">75</td> <td style="width: 12.5%; height: 30px; text-align: center;" rowspan="2">3</td> <td style="width: 12.5%; height: 30px; text-align: center;" rowspan="2">M14</td> <td style="width: 12.5%; height: 30px; text-align: center;" rowspan="2">2,0</td> <td style="width: 5.50567%; height: 30px; text-align: center;" rowspan="2">12.500</td> <td style="width: 19.4943%; height: 15px; text-align: center;">Latón</td> <td style="height: 15px; width: 13.1579%; text-align: center;" colspan="2">0714 691 201</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 19.4943%; height: 15px; text-align: center;">Acero</td> <td style="height: 15px; text-align: center; width: 13.1579%;" colspan="2">0714 691 203</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 12.5%; height: 15px; text-align: center;">75</td> <td style="width: 12.5%; height: 15px; text-align: center;">3</td> <td style="width: 12.5%; height: 15px; text-align: center;">5/8?</td> <td style="width: 12.5%; height: 15px; text-align: center;">11</td> <td style="width: 5.50567%; height: 15px; text-align: center;">12500</td> <td style="width: 19.4943%; height: 15px; text-align: center;">Acero</td> <td style="width: 13.1579%; height: 15px; text-align: center;" colspan="2">0714 691 222</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0714691222
GRATA COPA TRENZADA EN ACO 3 75MM ROSCA 5/8
$29,939
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
-
-
Abrazadera fijación y de tubos A2/EPD
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 25X15MM
$5,950REF: 0542-25-15
Añadir al carrito -
BOTA DE SEGR NEGRA SILVER
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 44 SILVER
$324,102REF: 0899194440
Añadir al carrito -
-
-
-
-