No hay productos en el carrito.
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 25.
TERMINAL ELÉCTRICA CALIBRE 14/16 DIÁMETRO OJILLO 8 MM
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0967-400-158
TERNL ELECTR CALIB 14/16 DIAMTR OJLL 8MM
$1,274
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | TERNL ELECTR CALIB 18/20 DIAMTR OJLL 3MM TERMINAL ELÉCTRICA CALIBRE 18/20 DIÁMETRO OJILLO 3 MM | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR CALIB 14/16 DIAMTR OJLL 6MM TERMINAL ELÉCTRICA CALIBRE 14/16 DIÁMETRO OJILLO 6MM | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR CALIB 14/16 TIPO U DE 4 MM TERMINAL ELÉCTRICA CALIBRE 14/16 TIPO U DE 4 MM | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR 18/20 PUNT MACH D 2.7 MM | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR 10/12 PUNT MACH D 2.7 MM Material aislante: poliamida; sin halógenos ni siliconas. Rango de temperatura: hasta +105°C. Voltaje: máx. 600 V. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 400
$3,035REF: 8570109400
Añadir al carrito