No hay productos en el carrito.
Mini rueda de lija combinada con vástago, desarrollada para
pulido y acabado metales, acero inox y maderas.
No se pudo obtener el video del producto.
- Para eliminar pequeños arañazos, oxidación y películas.
- Producción de efecto tipo mate o satinados sobre metales.
- Acabado pulido brillante.
- Efecto satinado en acero inoxidable.
- Preparación de plásticos para aplicación de pegamento y sellador.
- Preparación de la superficie de soldadura.
- Para uso en acero inoxidable, acero al carbono, metales no ferrosos, madera, plástico duro, etc
- Fabricado con láminas de guata de grano de óxido de aluminio intercaladas con papel de lija para un mejor acabado y durabilidad.
- La combinación de guata y papel de lija permite una mayor capacidad de remoción de material sin dañar la geometría de la pieza.
- Disponible en grano 100 de diferentes diámetros.
principales_ventajas | <ul> <li>Desbaste y acabado de todo tipo de metales y madera.</li> <li>Efecto satinado en acero inoxidable.</li> <li>Para pequeñas rayaduras y oxidación.</li> <li>Se puede utilizar en metales no ferrosos y plásticos rígidos.</li> </ul> |
modo_de_uso | <ul> <li>Las ruedas de lija de vástago operan efectivamente a velocidades entre 10-20 m/s.</li> <li>El resultado es excelente entre la capacidad de eliminación de material, la calidad del acabado de la superficie, la temperatura de la pieza y el manejo de la herramienta</li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li>Por razones de seguridad, es esencial respetar los límites de velocidad durante todo el proceso de trabajo.</li> <li>Para mantener condiciones de funcionamiento seguras, compruebe siempre que: la varilla debe estar insertada al menos 15 mm en el equipo</li> <li>Siempre use protección para los ojos, protección para los oídos y guantes</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0672956060
GRATA DE LIJA MINI COMBI 60X20MM VASTG 1/4
$46,882
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | GRATA DE LIJA MINI GR60 30X20MM VASTG 1/4 Mini rueda de lija, utilizada para desbaste, acabado, pulido de todo tipo de metales, acero inox y maderas para usar con motor tool y taladros. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | GRATA DE LIJA MINI GR80 30X20MM VASTG 1/4 Mini rueda de lija, utilizada para desbaste, acabado, pulido de todo tipo de metales, acero inox y maderas para usar con motor tool y taladros. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | GRATA DE LIJA MINI GR120 30X20MM VASTG 1/4 Mini rueda de lija, utilizada para desbaste, acabado, pulido de todo tipo de metales, acero inox y maderas para usar con motor tool y taladros. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | GRATA DE LIJA MINI GR60 60X20MM VASTG 1/4 Mini rueda de lija, utilizada para desbaste, acabado, pulido de todo tipo de metales, acero inox y maderas para usar con motor tool y taladros. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | GRATA DE LIJA MINI GR80 60X20MM VASTG 1/4 Mini rueda de lija, utilizada para desbaste, acabado, pulido de todo tipo de metales, acero inox y maderas para usar con motor tool y taladros. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | GRATA DE LIJA MINI GR120 60X20MM VASTG 1/4 Mini rueda de lija, utilizada para desbaste, acabado, pulido de todo tipo de metales, acero inox y maderas para usar con motor tool y taladros. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 8X40 GRAD 5
$1,476REF: 0057-8-40
Añadir al carrito - Disco de diamante GOLD Turbo
DISC CORTE DIA SEG 180 MM PRO HD
$93,416REF: 0668-180-121
Añadir al carrito