Cargando...

Saltar enlaces
Guante sintético con forro de poliéster con hilos calibre 13 y baño de poliuretano negro en palma y dedos. Adecuado para trabajos de manipulación más delicados donde es necesario sensibilidad en los dedos.

Trabajos de montaje que exijan alto grado de precisión; montaje
final, motores eléctricos, aire acondicionado, soportes, trabajos
de regulación; electrodomésticos y aparatos eléctricos; trabajos
de terminación y manipulación, embalaje e instalación de piezas
pequeñas.

  •  Revestimiento en poliuretano negro (palma y dedos)
  •  Material del forro en poliéster.
  •  Puño elástico.
  •  Cumple las normas CE.

principales_ventajas

  •  Resistente a la abrasión y al desgarro.
  •  Revestimiento de PU resistente a la suciedad.
  •  Excelente flexibilidad y sensibilidad.
  •  No se deforma con el uso.
REF: 0899402408
GUANTE PROTEC POLIURETANO NEGRO T8

$24,318

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
GUANTE PROTEC POLIURETANO NEGRO T9
Guante sintético con forro de poliéster con hilos calibre 13 y baño de poliuretano negro en palma y dedos. Adecuado para trabajos de manipulación más delicados donde es necesario sensibilidad en los dedos.
Ver ProductoAñadir al carrito

Descripción

Guante sintético con forro de poliéster con hilos calibre 13 y baño de poliuretano negro en palma y dedos. Adecuado para trabajos de manipulación más delicados donde es necesario sensibilidad en los dedos.

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "GUANTE PROTEC POLIURETANO NEGRO T8"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    GUANTE PROTEC POLIURETANO NEGRO T8

    $24,318

    0
    Gastar $180,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    639000504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299