No hay productos en el carrito.
Hojas de sierra para corte que se pueden adaptar para sierras de arco. Realizan corte de metales ferrosos y no ferrosos y de materiales diversos como plásticos y madera.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Acero al carbono HCS:
- Cuchilla fabricada con acero al carbono altamente flexible, para cortar materiales blandos.
- Para cortar aluminio, madera, plásticos (PVC), etc.
HSS Bimetal: - Cuchilla fabricada con diferentes metales, aumentando su poder de corte el poder de corte de los metales duros, sin romperla hoja.
- Cuchillas muy flexibles.
- Alta potencia de corte y durabilidad.
- Para cortar: acero, acero al carbono, materiales duros, aluminio, madera, plásticos (PVC), etc.
principales_ventajas | <ul> <li>Cuchillas muy flexibles.</li> <li>Versión de acero al carbono: esporádica servicios esporádicos y materiales blandos.</li> <li>Versión bimetálica: alto rendimiento en metales duros Geometría agresiva de los dientes de corte geometría.</li> <li>18, 24 o 32 dientes por pulgadas para cortar diferentes materiales/geometrías.</li> </ul> |
modo_de_uso | <ul> <li>18 dientes por pulgada: menor cantidad de dientes, presenta más espacio entre los dientes, tiene menor dispersión de viruta(material que se desprende durante el corte), siendo indicado para el corte de materiales masivos con materiales con gran sección de corte o ahuecados con un grosor mínimo de 1,4 mm.</li> <li>24 dientes por pulgada: cantidad intermedia de dientes, permite cortes suaves de geometrías “huecas” entre 1,4 - 1,1mm de espesor o materiales sólidos con una pequeña sección de corte.</li> <li>32 dientes por pulgada: alto número de dientes por pulgada, lo que reduce el espacio entre los dientes y proporciona un corte suave y perfecto en geometrías “huecas”, geometrías con espesores inferiores a 1,1 mm.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0603302018
HOJA DE SEGUETA BIMETAL HSS 18D 10UND
$161,329
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | HOJA DE SEGUETA ACERO CARBONO 24D 10UND Hojas de sierra para corte que se pueden adaptar para sierras de arco. Realizan corte de metales ferrosos y no ferrosos y de materiales diversos como plásticos y madera. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | HOJA DE SEGUETA ACERO CARBONO 32D 10UND Hojas de sierra para corte que se pueden adaptar para sierras de arco. Realizan corte de metales ferrosos y no ferrosos y de materiales diversos como plásticos y madera. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | HOJA DE SEGUETA BIMETAL HSS 24D 10UND Hojas de sierra para corte que se pueden adaptar para sierras de arco. Realizan corte de metales ferrosos y no ferrosos y de materiales diversos como plásticos y madera. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | HOJA DE SEGUETA BIMETAL HSS 32D 10UND Hojas de sierra para corte que se pueden adaptar para sierras de arco. Realizan corte de metales ferrosos y no ferrosos y de materiales diversos como plásticos y madera. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Acc.
ADAPTADOR DE 14X2 MACHO 5/8 HEMBRA CON LONGITUD DE 6CM TAPONADO S/M EN ACERO
$156,188REF: 90585_058_014_6
Añadir al carrito