Saltar enlaces

Hojas de sierra para corte que se pueden adaptar para sierras de arco. Realizan corte de metales ferrosos y no ferrosos y de materiales diversos como plásticos y madera.

Acero al carbono HCS:

  • Cuchilla fabricada con acero al carbono altamente flexible, para cortar materiales blandos.
  • Para cortar aluminio, madera, plásticos (PVC), etc.
    HSS Bimetal:
  • Cuchilla fabricada con diferentes metales, aumentando su poder de corte el poder de corte de los metales duros, sin romperla hoja.
  • Cuchillas muy flexibles.
  • Alta potencia de corte y durabilidad.
  • Para cortar: acero, acero al carbono, materiales duros, aluminio, madera, plásticos (PVC), etc.

principales_ventajas

  • Cuchillas muy flexibles.
  • Versión de acero al carbono: esporádica servicios esporádicos y materiales blandos.
  • Versión bimetálica: alto rendimiento en metales duros Geometría agresiva de los dientes de corte geometría.
  • 18, 24 o 32 dientes por pulgadas para cortar diferentes materiales/geometrías.

modo_de_uso

  • 18 dientes por pulgada: menor cantidad de dientes, presenta más espacio entre los dientes, tiene menor dispersión de viruta(material que se desprende durante el corte), siendo indicado para el corte de materiales masivos con materiales con gran sección de corte o ahuecados con un grosor mínimo de 1,4 mm.
  • 24 dientes por pulgada: cantidad intermedia de dientes, permite cortes suaves de geometrías “huecas” entre 1,4 - 1,1mm de espesor o materiales sólidos con una pequeña sección de corte.
  • 32 dientes por pulgada: alto número de dientes por pulgada, lo que reduce el espacio entre los dientes y proporciona un corte suave y perfecto en geometrías “huecas”, geometrías con espesores inferiores a 1,1 mm.
REF: 0603302032
HOJA DE SEGUETA BIMETAL HSS 32D 10UND

$175,715

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
HOJA DE SEGUETA ACERO CARBONO 24D 10UND
Hojas de sierra para corte que se pueden adaptar para sierras de arco. Realizan corte de metales ferrosos y no ferrosos y de materiales diversos como plásticos y madera.
Ver ProductoAñadir al carrito
HOJA DE SEGUETA ACERO CARBONO 32D 10UND
Hojas de sierra para corte que se pueden adaptar para sierras de arco. Realizan corte de metales ferrosos y no ferrosos y de materiales diversos como plásticos y madera.
Ver ProductoAñadir al carrito
HOJA DE SEGUETA BIMETAL HSS 18D 10UND
Hojas de sierra para corte que se pueden adaptar para sierras de arco. Realizan corte de metales ferrosos y no ferrosos y de materiales diversos como plásticos y madera.
Ver ProductoAñadir al carrito
HOJA DE SEGUETA BIMETAL HSS 24D 10UND
Hojas de sierra para corte que se pueden adaptar para sierras de arco. Realizan corte de metales ferrosos y no ferrosos y de materiales diversos como plásticos y madera.
Ver ProductoAñadir al carrito

Descripción

Hojas de sierra para corte que se pueden adaptar para sierras de arco. Realizan corte de metales ferrosos y no ferrosos y de materiales diversos como plásticos y madera.

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "HOJA DE SEGUETA BIMETAL HSS 32D 10UND"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    HOJA DE SEGUETA BIMETAL HSS 32D 10UND

    $175,715

    0
    Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    6390005504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299