Equipo para inflar, calibrar y desinflar llantas de vehiculos o motos.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Cuerpo sólido encauchetado para resistir golpes leves.
- Display de medición.
- Presión de trabajo: 5 - 150 psi.
- Pantalla 1.6" digital.
- Manguera robusta, con trenzado metálico.
- Selección de unidades de medida: psi, kpa, bar, Kg/cm²
- Palanca para inflar o desinflar.
- Auto apagado en 3,5 min. para prolongar la vida útil de la batería.
principales_ventajas | <ul> <li>3 en 1: Infla, calibra y desinfla</li> <li> Pantalla digital para facil identificacion de la medida</li> <li>Recubrimiento en caucho resistente a golpes leves y deterioro</li> </ul> |
datos_tecnicos | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">Rango de medición</td> <td style="width: 50%;">5- 150 psI</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Unidades medidas</td> <td style="width: 50%;">Psi/kPa/bar/kg.cm2</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Resolución</td> <td style="width: 50%;">0,5 psi</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Exactitud</td> <td style="width: 50%;">+/-1%</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Temperatura de trabajo</td> <td style="width: 50%;">0º 40ºC</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Baterías</td> <td style="width: 50%;">2 PILAS AAA</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Duración de batería</td> <td style="width: 50%;">Aprox. 140 horas</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Longitud manguera</td> <td style="width: 50%;">300mm</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 071554054
INFLADOR CALIBRADOR NEUMATICOS DIGITAL
$800,176