Saltar enlaces
  • Material: Acero S2 (DIN 3126C).
  •  Acabado: Satinado.
  •  Dureza HRC 58-62.
No se pudo obtener el video del producto.
  • Uso universal
  • Trabajos de mantenimiento e instalaciones
  • Material: Acero S2
  • Acabado: Satinado
  • Dureza HRC 58-62

incluye

<ul> <li>1 Punta PH1 5mm</li> <li>1 Punta PH2 6mm</li> <li>1 Punta PH3 6mm</li> <li>1 Punta HEX3 2.96 - 3.00mm</li> <li>1 Punta HEX4 4.72 - 4.76mm</li> <li>1 Punta HEX3/16pulg. 3.95 - 4.00mm</li> <li>1 Punta TX27</li> <li>1 Punta TX30</li> <li>1 Punta TX40</li> <li>1 Punta TX45</li> </ul>

litespeed_vpi_list

Array
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0614066010
JUEGO 10 PUNTAS BITS 1/4IN

$21,929

0
Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

6390005504

Convenio

1309

Ahorros

4-0850-3-01106-8

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299