No hay productos en el carrito.
Herramienta usada para apretar o aflojar tornillo con cabeza Allen, diseñada en forma de L.
No se pudo obtener el video del producto.
- Talleres de mecánica (liviana y pesada), mantenimiento industrial y carpintería.
- Material: Cromo Vanadio.
- Acabado: Negro.
- Dureza HRC 50-57.
- La punta se apoya en seis puntos de contacto a lo largo de la cabeza del tornillo.
principales_ventajas | <ul> <li>Dureza HRC 50-57.</li> <li>Acabado negro.</li> <li>Material: Cromo Vanadio</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0715066020
JUEGO LLAVE HEX 9 PCS 1.5 – 10MM
$50,830
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Herramienta especial para coches
SET EXTRACTOR POLEA CIGÜEÑAL
$1,053,829REF: 9071452110
Añadir al carrito - Productos de protección para bajos
SPRAY PROTECTOR DE BAJOS NEGRO 500ML
$81,672REF: 0892075012
Añadir al carrito - Anillos de estanqueidad
ORING DE PERBUNAN 15 MMX1.78 MM GM 3/4IN
$5,269REF: 0469-096-40
Añadir al carrito - Anillos de estanqueidad
ORING DE PERBUNAN 6.5 MMX1.65 MM NISSAN
$2,040REF: 0469-091-65
Añadir al carrito