Saltar enlaces
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".

user_ID

7

action

editpost

originalaction

editpost

post_author

7

post_type

product

original_post_status

auto-draft

referredby

https://wurth.co/wp-admin/post.php?post=204380&action=edit

post_ID

204383

meta-box-order-nonce

ade25900dc

closedpostboxesnonce

e304e350b5

post_title

KIT CARRO TALLER + JUEGO 101 PCS

samplepermalinknonce

6080023b18

acf

a:4:{s:19:"field_61f0eeb722a8b";s:0:"";s:19:"field_61fc2ec6ca07c";s:0:"";s:19:"field_61fc2e3bdd5ba";s:0:"";s:19:"field_61f0f141b6ce8";s:0:"";}

hidden_post_status

draft

post_status

publish

hidden_post_visibility

public

visibility

public

jj

30

mm

07

aa

2024

hh

11

mn

34

ss

33

hidden_mm

07

cur_mm

07

hidden_jj

30

cur_jj

30

hidden_aa

2024

cur_aa

2024

hidden_hh

11

cur_hh

11

hidden_mn

34

cur_mn

34

current_visibility

visible

current_featured

no

original_publish

Publicar

publish

Publicar

tax_input

a:2:{s:11:"product_cat";a:2:{i:0;s:1:"0";i:1;s:3:"103";}s:11:"product_tag";s:0:"";}

newproduct_cat

Nombre de la nueva categoría

newproduct_cat_parent

-1

newtag

a:1:{s:11:"product_tag";s:0:"";}

page_template

default

LSCWP_NONCE

5abf093683

woocommerce_meta_nonce

4190d63a29

redux_metaboxes_meta_nonce

748e1552d8

product-type

simple

product_shipping_class

-1

comment_status

open

wc_facebook_sync_mode

sync_and_show

fb_product_image_source

product

wc_facebook_can_show_enhanced_catalog_attributes_id

true

post_name

kit-carro-taller-juego-101-pcs

ID

204383

ping_status

closed

_woosea_exclude_product

no

minmax_do_not_count

yes

minmax_cart_exclude

yes

minmax_category_group_of_exclude

yes

_wc_facebook_sync_enabled

yes

fb_visibility

yes

_wc_facebook_product_image_source

product

redux-metabox-section

0_box_redux-liquid_one_opt-metabox-liquid-product-options

product-page-style

2

title-bar-typography-enable

off

title-bar-subheading-typography-enable

off

title-bar-padding-top

80

title-bar-padding-bottom

80

title-bar-parallax

off

title-bar-overlay

off

save

Actualizar

add_comment_nonce

bb6ad51c8a
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 997KIT072419
KIT CARRO TALLER + JUEGO 101 PCS

$6,119,827

ProductoNombre y descripciónAcción
CARRO DE TALLER 6 CAJONES
Carro porta-herramientas para la organización de herramientas en el entorno de trabajo. Carro de taller con 6 cajones, 2 ruedas fijas y 2 ruedas móviles (con freno). Capacidad de carga 200 Kg.
Ver ProductoAñadir al carrito

LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

0
Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

6390005504

Convenio

1309

Ahorros

4-0850-3-01106-8

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299