Saltar enlaces
Elimina humedades en las conexiones eléctricas.

Se adhiere a metales como cobre, latón, acero, cromo o aluminio

  • Repele el agua y facilita la conexión
    de conectores electricos
  • Garantiza el paso de la corriente sin
    provocar fallos

modo_de_uso

<ul> <li>El contacto SL debe estar completamente seco antes de volver a poner en marcha el sistema eléctrico.</li> </ul>

principales_ventajas

<ul> <li>Sella todo tipo de cables eléctricos.</li> <li>Aísla, sella, protege el cableado y los conectores de la corrosión y la contaminación.</li> </ul>

restricciones_uso

<ul> <li>No trabaje mientras esté bajo tensión.</li> <li>El producto es altamente inflamable.</li> <li>El recipiente está presurizado.</li> <li>Proteger de la luz solar y de temperaturas superiores a 50°C. Dar la vuelta al bote y pulverizar después de su uso.</li> <li>Antes de la aplicación, comprobar la compatibilidad del producto con el material.</li> </ul>
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0893-70-F_P-E
LACA PROTECTORA DE CONTACTOS 200 ML

$118,830

LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

2
Felicidades, has activado envío CO gratis!
DISCO CORTE PREMIUM CUT 115X1,0X22 50U
$5,269
SILICONA NEUTRA BASICA TRANSP 280ml
$23,630
ROST OFF MECHANIC 300ML
$27,030
SILICONA ALTA TEMP RTV GRIS 85ML
$21,929
CINTA AISL PVC NEGRA 19MMX20M
$10,028
Aplicar un código promocional:
Total estimado - 2 artículos
Impuestos y envío calculados al finalizar la compra.
$512,809
Ordenar ahora

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

6390005504

Convenio

1309

Ahorros

4-0850-3-01106-8

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299