No hay productos en el carrito.
Lámpara LED de 450 lumen de intensidad con protección IP 54, base imantada y cuerpo articulado.
No se pudo obtener el video del producto.
- Protección contra el contacto y la penetración de polvo y agua
(no sumergible).
- COB LED en el frente con 2 niveles de intensidad + 1 LED en
la parte superior. - Batería con tecnología Li-Ion.
- Base imantada, articulada en 120°.
- Luz superior 120 lumen (modo linterna) y luz frontal hasta 450
lumen.
datos_tecnicos | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 33px;"> <td style="width: 63.1373%; height: 33px; text-align: center;">Luz frontal ( 2 niveles de intensidad)</td> <td style="width: 36.8627%; height: 33px; text-align: center;">200 - 450 lumen</td> </tr> <tr style="height: 19px;"> <td style="width: 63.1373%; height: 19px; text-align: center;">Duración de la carga (luz frontal)</td> <td style="width: 36.8627%; height: 19px; text-align: center;">2.5 horas - 6 horas</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 63.1373%; height: 15px; text-align: center;">luz de duperior</td> <td style="width: 36.8627%; height: 15px; text-align: center;">80 lumen</td> </tr> <tr style="height: 23px;"> <td style="width: 63.1373%; height: 23px; text-align: center;">Duración de la carga (luz superior)</td> <td style="width: 36.8627%; height: 23px; text-align: center;">10 horas sup</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 63.1373%; height: 15px; text-align: center;">Batería</td> <td style="width: 36.8627%; height: 15px; text-align: center;">3,7 V - 2600 mAh</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 63.1373%; height: 15px; text-align: center;">Tiempo de carga</td> <td style="width: 36.8627%; height: 15px; text-align: center;">4 horas aprox</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 63.1373%; height: 15px; text-align: center;">Grado de protección</td> <td style="width: 36.8627%; height: 15px; text-align: center;">IP 54</td> </tr> </tbody> </table> |
fb_product_item_id | 7218716824825446 |
informacion_adicional | <ul> <li>Incluye manual de usuario, cable de carga USB.</li> <li>No incluye conector al tomacorriente.</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Tipo de protección IP 54, contra el contacto<br />y la penetración de polvo y agua (no<br />sumergible).</li> <li>Base imantada, articulable en varias<br />posiciones.</li> <li>Recargable.</li> </ul> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 50%; text-align: center; height: 15px;">Descripción</td> <td style="width: 50%; text-align: center; height: 15px;">Art N°</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 50%; text-align: center; height: 15px;">LÁMPARA COB LED ARTICULADA</td> <td style="width: 50%; text-align: center; height: 15px;">0827940 383</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0827940383
LAMP.LED-COB-SLIM-5W-340X52X41-G
$559,300
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- DISC CORTE FIRE CUT ACO
DISC DESBASTE FIRE CUT ACO 230X6,8MM 9X1/4IN
$27,933REF: 0669230005
Añadir al carrito - Calzado de seguridad de corte bajo
ZAPATO SEGUR BEIGE S1 T 45
$391,036REF: 1899401450
Añadir al carrito - Fijaciones de tacos
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 5/16 – 8 MM 100 PCS
$8,925REF: 0903000912
Añadir al carrito