No hay productos en el carrito.
Papel de lija al agua.
Carburo de silicio:
- Para matizar sistemas de pintura acrílica en base de resina sintética, nitrocelulósica o termoplástica.
- Para matizar pinturas convencionales (P400 - P800).
- Para reparar defectos de pinturas de acabado (P1200).
- Abrasivo de carburo de silicio.
- Soporte muy flexible.
- Para conseguir acabados muy finos.
- Larga duración.
- Medidas: 230 mm x 280 mm
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 10.
REF: 0584-11-600
LIJA AGUA CARBURO SILICIO P600-230X280MM
$2,106
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
HOJA DE LIJA 230x280MM G100 El papel de lija se compone de un abrasivo de carburo de silicio con soporte de papel impermeable, utilizado en el lijado húmedo de superficies metálicas, materiales compuestos, etc. Se puede utilizar manualmente o en lijadoras portátiles. Para utilizar e | Ver ProductoAñadir al carrito | |
HOJA DE LIJA 230x280MM G120 El papel de lija se compone de un abrasivo de carburo de silicio con soporte de papel impermeable, utilizado en el lijado húmedo de superficies metálicas, materiales compuestos, etc. Se puede utilizar manualmente o en lijadoras portátiles. Para utilizar e | Ver ProductoAñadir al carrito | |
HOJA DE LIJA 230x280MM G220 El papel de lija se compone de un abrasivo de carburo de silicio con soporte de papel impermeable, utilizado en el lijado húmedo de superficies metálicas, materiales compuestos, etc. Se puede utilizar manualmente o en lijadoras portátiles. Para utilizar e | Ver ProductoAñadir al carrito | |
HOJA DE LIJA 230x280MM G280 El papel de lija se compone de un abrasivo de carburo de silicio con soporte de papel impermeable, utilizado en el lijado húmedo de superficies metálicas, materiales compuestos, etc. Se puede utilizar manualmente o en lijadoras portátiles. Para utilizar e | Ver ProductoAñadir al carrito | |
HOJA DE LIJA 230x280MM G320 El papel de lija se compone de un abrasivo de carburo de silicio con soporte de papel impermeable, utilizado en el lijado húmedo de superficies metálicas, materiales compuestos, etc. Se puede utilizar manualmente o en lijadoras portátiles. Para utilizar e | Ver ProductoAñadir al carrito | |
HOJA DE LIJA 230x280MM G400 El papel de lija se compone de un abrasivo de carburo de silicio con soporte de papel impermeable, utilizado en el lijado húmedo de superficies metálicas, materiales compuestos, etc. Se puede utilizar manualmente o en lijadoras portátiles. Para utilizar e | Ver ProductoAñadir al carrito | |
HOJA DE LIJA 230x280MM G80 El papel de lija se compone de un abrasivo de carburo de silicio con soporte de papel impermeable, utilizado en el lijado húmedo de superficies metálicas, materiales compuestos, etc. Se puede utilizar manualmente o en lijadoras portátiles. Para utilizar e | Ver ProductoAñadir al carrito |
Descripción
Papel de lija al agua.
Sé el primero en opinar sobre "LIJA AGUA CARBURO SILICIO P600-230X280MM" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Broca de percusión Plus
BROCA SDS PLUS 12X260 MM
$49,335Unidades disponibles
REF: 0648-771-226
Añadir al carrito - Abrazadera fijación y de tubos A2/EPD
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 20X15MM
$5,269Unidades disponibles
REF: 0542-20-15
Añadir al carrito - acero cincado tipo 1 AW 30
TOR-AVELL-RANUR-AW30-A2K ZINC-7.5X82 AMO III
$2,560Unidades disponibles
REF: 023473082
Añadir al carrito - cabeza hexagonal
DESTORNILLADOR COPA HEX 12 X 125 MM
$42,329Unidades disponibles
REF: 0715380048
Añadir al carrito - BROCA HORMIGON CILINDRICA
BROC P. HORMGN 3/8 DIAMTR X 120 MM LONG
$28,767Unidades disponibles
REF: 0637-240-100
Añadir al carrito - cab. avellanada
TORN. CÓNICO CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO 4X20 CLASE 4.8 GRADO 2
$199Unidades disponibles
REF: 0048-4-20
Añadir al carrito - Arandela de seguridad
ANILLO DE SEGUR EXT DE ACO FOSF D 27
$1,683Unidades disponibles
REF: 0438-27
Añadir al carrito
LIJA AGUA CARBURO SILICIO P600-230X280MM
$2,106
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.