No hay productos en el carrito.
Limpiador de manos sin micro plásticos para suciedad media
a fuerte con agentes exfoliantes naturales de perlita. Limpia
profundamente las manos y elimina la suciedad, como aceite,
grasa, grafito, polvo metálico y hollín
- Universal para usuarios que requieran limpieza de manos.
- Talleres mecánicos, latonería, soldadura, ornamentación, etc.
- Limpia y protege
- Previene la irritación de la piel.
- pH neutro y sin jabón
- Dermatológicamente Comprobado
- Evita que los desagües se obstruyan
- Sin álcalis y sin silicona.
principales_ventajas | <ul> <li>Limpieza rápida y efectiva.</li> <li>Ph neutro.</li> <li>Previene irritación de la piel.</li> <li>Elimina suciedad difícil de quitar, como<br />grasa y aceite.</li> </ul> |
datos_tecnicos | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Fragancia</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Limón</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Color</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Gris</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">PH / Condiciones </td> <td style="width: 50%; text-align: center;">4.8 / Sin diluir</td> </tr> </tbody> </table> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 18px;">Descripción</td> <td style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 18px;">Medidas (mm)</td> <td style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 18px;">Art N°</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 54px;" rowspan="3">LIMPIADOR DE MANOS<br />N-PLUS</td> <td style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 18px;">4 KG (Envase)</td> <td style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 18px;">0893 900 001</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 18px;">350 ml (Tubo)</td> <td style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 18px;">0893900 012</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 18px;">3500 ml (Bolsa</td> <td style="width: 33.3333%; text-align: center; height: 18px;">0893900 103</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0893900103
LIMPIA DE MANOS N-PLUS Bolsa refill 3500ml
$263,330 El precio original era: $263,330.$149,900El precio actual es: $149,900.
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Productos de limpieza y mantenimiento
PULIMENTO PASO 3 1KG
$195,499REF: 3890-200-207
Añadir al carrito