No hay productos en el carrito.
Líquido de limpieza especial para la limpieza previa de superficies metálicas. Con certificado NSF.
No se pudo obtener el video del producto.
Para acero inoxidable, cromo, latón, superficies metálicas anodinadas y esmaltadas, así como, metales ligeros y metales no férreos en vehículos, en la industria naval, en el hogar y en empresas manipuladoras de alimentos.
- Potente extracción del aceite y la grasa
- La suciedad como el aceite de taladros y de corte, el polvo y otros residuos de mecanizado se eliminan por completo
- Preparación óptima para procesos de renovación, limpieza y mantenimiento posteriores
- Económico
- Probado para su uso en zonas de contacto con alimentos
- Seguro para su uso en operaciones de procesamiento de alimentos tales como cocinas industriales, comedores, mataderos, instalaciones de transporte de alimentos, etc.
- No contiene fosfatos, disolventes orgánicos ni sustancias cáusticas
- Reduce los riesgos potenciales asociados al uso diario
- Respetuoso con los materiales
- Biodegradabilidad del >95 %
contenido | <p>500 mL</p> |
modo_de_uso | <p><span style="font-family: wuerthbook, futura, -apple-system, system-ui, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif; font-size: 17px; background-color: #ffffff;">Pulverice la superficie sucia, deje que surta efecto brevemente y limpie bien con un paño. Facilite el proceso de limpieza con una esponja o un cepillo suave cuando sea necesario.</span></p> <p></p> |
principales_ventajas | <ul> <li>Elimina eficazmente aceite y grasa </li> <li>Elimina suciedades como taladrina, aceite de corte, polvo, etc.</li> <li>Óptima preparación para tratamientos adicionales de limpieza y cuidado.</li> <li>Muy económico en el consumo.</li> <li>Homologación NSF A11</li> <li>Probado para aplicación en áreas cercanas a zonas de uso alimentario, sin embargo, debe excluirse el contacto directo con los alimentos.</li> <li>Uso inofensivo en empresa manipuladoras de alimentos, como cocinas industriales, comedores, mataderos , transportes de alimentos, etc.</li> <li>No contiene fosfatos, disolventes orgánicos ni sustancias corrosivas.</li> <li>Reduce los riesgos en la manipulación diaria.</li> <li>Reduce la contaminación del medio ambiente.</li> <li>Cumple los estatutos locales sobre aguas residuales.</li> <li>Sin marcación obligatoria según la ordenanza sobre sustancias peligrosas.</li> <li>Tratamiento suave de los materiales</li> <li>No tiene un efecto corrosivo sobre barniz, goma o materiales sintéticos</li> <li><span style="font-family: wuerthbold, futura, -apple-system, system-ui, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif; font-size: 17px; background-color: #ffffff;">Biodegradabilidad del >95 %</span></li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0893-121-2-F
LIMPIA INOX GRAD ALIMENTICIO SPRAY 500ML
$142,630
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 12X30 GRAD 5
$2,685REF: 0057-12-30
Añadir al carrito - Grasa lubricante
LUBRICANTE ALIMENTICIO HHS 6000 PLUS
$115,430El precio original era: $115,430.$59,900El precio actual es: $59,900.REF: 0893106202
Añadir al carrito - Herr. aplic. p. trabajos revest. superf.
PISTOLA PINTURA BARNIZ PROFESSIONAL LVLP BOQLL 1.3MM
$1,002,157El precio original era: $1,002,157.$309,900El precio actual es: $309,900.REF: 0891701223
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
POMO ESPUMA AZUL VELCRO MEDIO 7 (170mm)
$76,206REF: 0585170002
Añadir al carrito - Remache ciego de garras suaves
REMACHE FLOR P. MATES BLANDOS 4.8X20 MM
$1,683REF: 0937-004-820
Añadir al carrito