No hay productos en el carrito.
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
W-CO-LP-08/2023
PISTOLA APLICADORA 18V
No se pudo obtener el video del producto.
Herramienta especialmente diseñada para largos trabajos de ventanería, montaje, automotriz, construcción y montaje de cerámica, entre otros.
- Pistola de silicona a batería de 18V para cartuchos de hasta 310 ml, para todo tipo de espesores.
- Alimentación de silicona constante y uniforme (cordones de grosor y consistencia uniformes).
- Sistema antigoteo al detener la herramienta para evitar manchas e imperfectos, así como desperdicio de material.
- Control de velocidad con 6 niveles de alimentación para adecuarse al tipo de trabajo a realizar, así como la densidad de la silicona empleada.
- Interruptor con bloqueo de seguridad para evitar accionamientos accidentales.
- Velocidad de alimentación regulable mediante presión en el gatillo.
- Batería con protección contra sobrecarga, descarga de la batería, sobrecalentamiento y contra cortocircuito.
- LED indicador de carga.
restricciones_uso | <ol> <li>Nunca utilice las máquinas Würth con baterías de otras marcas.</li> <li>Nunca utilice baterías con voltaje diferente a las indicadas para dicha máquina</li> </ol> |
principales_ventajas | <ol> <li>Para cartuchos máx. 310 ml.</li> <li>Regulador electrónico 6 niveles de velocidad</li> <li>Bloqueo de seguridad</li> <li>Mango anti-deslizante</li> <li>Interruptor con ajuste de velocidad</li> </ol> |
contenido | <ol> <li>Soporte para cartucho (máx. 310 ml).</li> <li>1 batería de 18V.</li> <li>Cargador de batería.</li> <li>Maletín de transporte.</li> </ol> |
modo_de_uso | <p>Herramienta especialmente diseñada para largos trabajos de ventanería, montaje, automotriz, construcción y montaje de cerámica, entre otros.</p> |
condiciones_almacenamiento | <p>Cuando no utilice la herramienta, manténgala en su embalaje<br />original protegida del sol, calor y humedad.</p> |
datos_tecnicos | <p>Tensión batería litio<br />18V<br />Capacidad batería<br />2.0 Ah<br />Velocidad de alimentación<br />0.7 mm/s<br />Máxima capacidad del cartucho<br />310 ml<br />Peso<br />2 kg</p> |
informacion_adicional | <ol> <li>Batería con tecnología de iones de Litio<br />Sin efecto memoria: las baterías con iones de Litio pueden<br />ser cargadas en cualquier momento o tener procesos de<br />carga interrumpida sin que su vida útil se vea reducida.</li> <li>Eficiencia energética: las baterías con iones de Litio<br />poseen gran capacidad para almacenar energía sin<br />perder carga por un largo período de tiempo, aumentando<br />su vida útil.</li> </ol> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 5700500001
PISTOLA APLICADORA BTRY 18V
$999,900
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
PISTOLA DE IMPACT 1/2 A BTRY WE WL20 Pistola de impacto a batería para ajustar y aflojar tuercas y tornillos en trabajos de mecánica automotriz, montaje y ensamble de equipos en industria. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PISTOLA DE IMPACTO BTRY 1/2 750 NM Pistola de impacto a batería para ajustar,aflojar tuercas y tornillos en trabajos de mecánica automotriz, montaje y ensamblede equipos en industria | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- 115 mm
AMOLADORA ELECTRICA 900W 4½ – 115MM
$797,300El precio original era: $797,300.$349,899El precio actual es: $349,899.REF: 0702-215-110
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 320
$3,035REF: 08570109320
Añadir al carrito - Disco de diamante GOLD Turbo
DISC CORTE DIA SEG 180 MM PRO HD
$93,416REF: 0668-180-121
Añadir al carrito - Alicates
TENAZAS DE CORTE
$756,501El precio original era: $756,501.$269,899El precio actual es: $269,899.REF: 0715-02-31
Añadir al carrito