No hay productos en el carrito.
Limpiador y descarbonizante para boquilla de inyectores,
TBI/cuerpo de mariposa, carburadores, válvulas y cámara de combustión, removiendo gomas y barnices que obstruyen el paso de combustible.
Indicado para la limpieza de carburadores, TBI cuerpo de mariposa, colector, válvulas, cabezal y piezas carbonizadas en general.
- Limpia con facilidad de forma rápida y precisa cuerpos de aceleración, carburadores y boquillas de inyectores.
- Remueve costras de barniz, gomas y carbonización.
- Desprende y transforma el carbón en micro-partículas.
- Estabiliza la marcha lenta.
- Ayuda a reducir el consumo de gasolina del vehículo y las emisión de contaminantes.
- Limpia todos los componentes del sistema sin atacar la sonda lambda (sensor de oxígeno) y catalizador.
- Gran capacidad de limpieza, logrando remover contaminantes y carbonización que inhiben el buen funcionamiento del vehículo.
- Secado rápido y evaporación de suciedad removida.
principales_ventajas | <ul> <li>Aplicación fácil y rápida.</li> <li>Limpia y descarboniza sin la necesidad de desmontar piezas.</li> <li>Remueve costras de barniz, gomas y carbonización del cuerpo de mariposa.</li> <li>Estabiliza la marcha lenta.</li> <li>Ayuda a reducir el consumo de combustible y emisiones de contaminantes.</li> </ul> |
modo_de_uso | <p><span style="font-family: wuerthbook, futura, -apple-system, system-ui, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif; font-size: 17px; background-color: #ffffff;">Con el motor apagado, pulverice bien todas las piezas que vaya a limpiar y deje que el agente activo reaccione durante 2 a 3 minutos. A continuación, con el motor en marcha durante aprox. 30 segundos, pulverice en el área de la admisión de aire y la válvula de mariposa, al tiempo que aumenta ligeramente la velocidad para ablandar los depósitos.</span></p> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li>Después de la utilización total del producto, no reutilizar el empaque.</li> <li>No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto.</li> <li>Utilizar los EPP´s adecuados para la aplicación.</li> <li>Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel. No ingerir.</li> </ul> |
condiciones_almacenamiento | <ul> <li>Mantener el producto cerrado y en su empaque original.</li> <li>Almacenar en un lugar protegido del sol y la lluvia.</li> <li>Mantener fuera del alcance de niños y animales.</li> <li>No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos.</li> <li>Almacenar lejos de fuentes de calor.</li> <li>No almacenar en lugares húmedos y con temperaturas superiores a +50°C.</li> <li>Para información más detallada puede consultar la ficha de seguridad del producto.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 5861-113-500
LIMPIA P. CARBURADOR TBI 500ML
$67,830
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Espray de lubricante seco
SPRAY LUBRICANTE SECO DE PTFE 300 ML
$135,829REF: 0893-550-F
Añadir al carrito - Elementos de seguridad
PASADOR EN IN DE ACO ZINC D 5/16 L 2 1/2
$6,384REF: 0470-516-212
Añadir al carrito - cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 10X70 GRAD 5
$3,953REF: 0057-10-70
Añadir al carrito