Limpiador de radiador biodegradable y desincrustante para limpieza de sistema interno de refrigeración del vehículo, removiendo residuos de aceite, oxido, lodos y costras.
No se pudo obtener el video del producto.
- Todo tipo de radiadores de autos, motos, pesados y motores estacionarios.
- Aplicación práctica.
- Limpia todo el sistema en apenas 30 minutos en automóviles y 50 minutos en vehículos pesados.
- No contiene ácidos corrosivos: No ataca el aluminio, ni componentes del sistema de refrigeración.
- Producto biodegradable: no afecta el medio ambiente.
- No inflamable.
principales_ventajas | <ul> <li>Limpieza rápida y efectiva.</li> <li>No afecta aluminio, acero o empaques.</li> <li>No genera taponamiento del sistema de refrigeración.</li> </ul> |
modo_de_uso | <p>Automoviles:</p> <ul> <li>Retire el liquido refrigerante del vehículo.</li> <li>Complete el sistema con agua limpia y agregue 250 ml del producto directamente por el radiador o deposito de refrigerante en el motor.</li> <li>Encienda el vehículo por 30 minutos.</li> <li>Drene y retire todo el agua del sistema y limpie hasta que salga agua limpia.</li> <li>Rellenar con refrigerante en la concentración y calidad recomendada por el fabricante.</li> </ul> <p>Vehículos pesados:</p> <ul> <li>Retire el liquido refrigerante del vehículo.</li> <li>Complete el sistema con agua limpia y agregue 500 ml del producto directamente por el radiador o deposito de refrigerante en el motor.</li> <li>Encienda el vehículo por 50 minutos.</li> <li>Drene y retire todo el agua del sistema y limpie hasta que salga agua limpia.</li> <li>Rellenar con refrigerante en la concentración y calidad recomendada por el fabricante.</li> </ul> |
datos_tecnicos | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">Estado físico</td> <td style="width: 50%;">Liquido</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Olor</td> <td style="width: 50%;">Característico</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Punto de ebullición</td> <td style="width: 50%;">>70°C</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">pH</td> <td style="width: 50%;">7,0 - 9,0</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Densidad a 20°C</td> <td style="width: 50%;">1,00 g/cm3</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Solubilidad en agua</td> <td style="width: 50%;">Totalmente soluble</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0893556250
LIMPIADOR DE RADIADOR DE 250 ML
$37,641
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
Amoladoras y pulidoras
FRESA ESMERIL PUNTA DE CERAMC-21 20X20MM
$31,287REF: 0680-21
Añadir al carrito -
-
-
-
-
-
-
-
-