Saltar enlaces
Herramienta usada para apretar o aflojar tornillo con cabeza Allen, diseñada en forma de L.
No se pudo obtener el video del producto.

Aplicación: Para tornillos hasta un ángulo de 25º

  • Material: Cromo Vanadio.
  • Acabado: Negro.
  • Dureza HRC 50-57.
  • La punta se apoya en seis puntos de contacto a lo largo de la cabeza del tornillo.

principales_ventajas

<ul> <li>Dureza HRC 50-57.</li> <li>Acabado negro.</li> <li>Material: Cromo Vanadio</li> </ul>
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0715-40-06
LLAVE ALLEN/HEX. CON.

$47,430

ProductoNombre y descripciónAcción
LLAVE ALLEN/HEX CABBOLA SW 2.5MM-L111MM
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE ALLEN/HEX. CON.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE ALLEN/HEX. CON.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE ALLEN ACODADA CAB BOLA-SW5
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE ALLEN/HEX. CON.
Ver ProductoAñadir al carrito

LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

0
Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

6390005504

Convenio

1309

Ahorros

4-0850-3-01106-8

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299