Saltar enlaces
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".

•el punto de contacto clave con el tornillo no se producen en las esquinas de los sujetadores, ccomo en las herramientas normales, sino en flacos (lados), lo que permite una mayor transmison de fuerza. •ajuste preciso, reduciendo el desgaste de los elementos,lo que aumenta la duracion de la vida. •facilita la eliminacion de los elementos con cabeza desgastada. •mas delgada que las herramientas convencionales, facilitando el acceso a lugares con poco espacio. • fabricada en cromo vanadio (31CrV3) y tratada termicamente. • dureza 39HRc. • proporciona tenacidade necesaria para el buen funcionamiento de la herramienta. •cumple con DIN 3113A. • acabado pulido y sin brillo automatico. • excelente proteccion contra la correccion. • mango mejorao de la herramienta

notas

<p>TENACIDAD es la energia mecanica,es decir, es el impacto necesario para que un material se rompa. Si un material es tenaz puede sufrir un alto grado de deformacion, de ultima hora. </p>
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 3705-100-058
LLAVE COMBI 5/8IN DIN 3113A

$21,929

ProductoNombre y descripciónAcción
LLAVE COMBI 3/4 DIN 3113A
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBI 7/8IN DIN 3113A
Ver ProductoAñadir al carrito
0
Gastar $11,800 más para obtener envío CO gratis
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

6390005504

Convenio

1309

Ahorros

4-0850-3-01106-8

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299