No hay productos en el carrito.
- Lo siento, este producto no se puede comprar.
•el punto de contacto clave con el tornillo no se producen en las esquinas de los sujetadores, ccomo en las herramientas normales, sino en flacos (lados), lo que permite una mayor transmison de fuerza. •ajuste preciso, reduciendo el desgaste de los elementos,lo que aumenta la duracion de la vida. •facilita la eliminacion de los elementos con cabeza desgastada. •mas delgada que las herramientas convencionales, facilitando el acceso a lugares con poco espacio. • fabricada en cromo vanadio (31CrV3) y tratada termicamente. • dureza 39HRc. • proporciona tenacidade necesaria para el buen funcionamiento de la herramienta. •cumple con DIN 3113A. • acabado pulido y sin brillo automatico. • excelente proteccion contra la correccion. • mango mejorao de la herramienta
notas | <p>TENACIDAD es la energia mecanica,es decir, es el impacto necesario para que un material se rompa. Si un material es tenaz puede sufrir un alto grado de deformacion, de ultima hora. </p> |
$40,629
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
LLAVE COMBI 3/4 DIN 3113A | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBI 5/8IN DIN 3113A | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
-
Accesorios para machos de roscar
MANERAL P. MACHUELAR M3-M10 L:85
$152,829REF: 0715-42-01
Añadir al carrito -
Abrazadera fijación y de tubos A2/EPD
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 25X15MM
$5,950REF: 0542-25-15
Añadir al carrito -
exterior
LIMPIADOR DESINFECTANTE INTERIOR 500 ML
$44,784El precio original era: $44,784.$22,899El precio actual es: $22,899.REF: 5985000003
Añadir al carrito -
-
-
BOTA DE SEGR ESTANDAR NEGRA
BOTA DE SEGUR ESTANDAR NEGRA T 37
$216,006REF: 0899197370
Añadir al carrito -