Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y
tornillos.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Fabricadas en acero Cromo-Vanadio con tratamiento térmico.
- Acabado pulido contra corrosión.
- Lado estrella con inclinación de 15°
restricciones_uso | <ul> <li>Nunca utilice esta herramienta para operaciones de ajuste que<br />requieran de un torque específico.</li> <li>Nunca utilice accesorios para aumentar el torque.</li> <li>Nunca utilice accesorios para prolongar la herramienta</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Mixtas, boca abierta y estrella.</li> <li>Acero Cromo Vanadio.</li> <li>Diseño en angulo 15° para mayor agarre.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0713302016
LLAVE COMBINADA 16MM ECO
$20,569
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | LLAVE COMBINADA 6MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | LLAVE COMBINADA 9MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | LLAVE COMBINADA 17MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | LLAVE COMBINADA 19MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | LLAVE COMBINADA 20MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | LLAVE COMBINADA 21MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | LLAVE COMBINADA 22MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | LLAVE COMBINADA 23MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | LLAVE COMBINADA 24MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | LLAVE COMBINADA 25MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | LLAVE COMBINADA 26MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | LLAVE COMBINADA 27MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | LLAVE COMBINADA 30MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | LLAVE COMBINADA 32MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | LLAVE COMBINADA 33MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | LLAVE COMBINADA 34MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | LLAVE COMBINADA 36MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | LLAVE COMBINADA 38MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | LLAVE COMBINADA 41MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | LLAVE COMBINADA 46MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | LLAVE COMBINADA 50MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | LLAVE COMBI DIN 3113A 25MM | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | LLAVE COMBI DIN 3113A 26MM | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | LLAVE COMBI DIN 3113A 32MM | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 10X20 GRAD 5
$1,648REF: 0057-10-20
Añadir al carrito - Fijaciones de tacos
CHAZO W-S NYL C/ANILLO 3/8- 10 MM – 50 PCS
$13,388REF: 0903000903
Añadir al carrito - Coronas y sierras cilíndricas
COPA SIERRA BIMETLICA HSSCO8 76MM 3IN
$121,917REF: 0632-900-076
Añadir al carrito