No hay productos en el carrito.
Herramienta usada para apretar o aflojar tornillo con cabeza Allen, diseñada en forma de L.
No se pudo obtener el video del producto.
- Talleres de mecánica (liviana y pesada), mantenimiento industrial y carpintería.
- Material: Cromo Vanadio.
- Acabado: Negro.
- Dureza HRC 50-57.
- La punta se apoya en seis puntos de contacto a lo largo de la cabeza del tornillo.
principales_ventajas | <ul> <li>Dureza HRC 50-57.</li> <li>Acabado negro.</li> <li>Material: Cromo Vanadio</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0715066010
LLAVE HEX ALLEN 10MM
$20,230
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | LLAVE HEX ALLEN 6MM Herramienta usada para apretar o aflojar tornillo con cabeza Allen, diseñada en forma de L. | Ver ProductoAñadir al carrito |