No hay productos en el carrito.
Herramienta usada para apretar o aflojar tornillo con cabeza Allen, diseñada en forma de L.
No se pudo obtener el video del producto.
- Talleres de mecánica (liviana y pesada), mantenimiento industrial y carpintería.
- Material: Cromo Vanadio.
- Acabado: Negro.
- Dureza HRC 50-57.
- La punta se apoya en seis puntos de contacto a lo largo de la cabeza del tornillo.
principales_ventajas | <ul> <li>Dureza HRC 50-57.</li> <li>Acabado negro.</li> <li>Material: Cromo Vanadio</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0715066006
LLAVE HEX ALLEN 6MM
$16,829
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | LLAVE HEX ALLEN 10MM Herramienta usada para apretar o aflojar tornillo con cabeza Allen, diseñada en forma de L. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Fresa de metal duro con dientes MX
FRESA MET HISOPO D6XL10XLT50MM
$147,230REF: 0616005011
Añadir al carrito - cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 10X30 GRAD 5
$1,933REF: 0057-10-30
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
POMO ESPUMA NAR. VELCRO SUAVE 7 (170mm)
$76,206REF: 0585170003
Añadir al carrito