Copa multifuncional 1/2pulg.
No se pudo obtener el video del producto.
Uso universal
- Version: Corta
- Superficie: Pulido de cromo brillante
- Material: Cromo vanadio
principales_ventajas | <p>La forma del estriado interno que tiene la copa multifuncional permite sacar cinco tipos diferentes de pernos : Hexagonal MilimƩtrico, Hexagonal Pulgada, Cuadrado, Poligonal y Torx Exterior.</p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0712-134-13
LLAVE TUBULAR 1/2IN MULTI-13MM ZEBRA
$21,759
Producto | Nombre y descripciĆ³n | AcciĆ³n |
---|---|---|
COPA MULTIROSCAS ZEBRA 1/2 pulg | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
LLAVE TUBULAR 1/2IN -12MM ZEBRA | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
COPA 1/2 MULTI 14MM La forma del estriado interno que tiene la copa multifuncional permite sacar cinco tipos diferentes de pernos : Hexagonal MilimƩtrico, Hexagonal Pulgada, Cuadrado, Poligonal y TorX Exterior. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
LLAVE TUBULAR 1/2IN-1/2-MULTI-17MM ZEBRA | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
COPA MULTIROSCAS 1/2 PULGADA 24 MM ZEBRA | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 10mm ā¢ Material: Cromo Vanadio. ā¢ Acabado: Mate. ā¢ Dureza HRC 40-50. ā¢ Bi hexĆ”gono milimĆ©trico. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 11mm ā¢ Material: Cromo Vanadio. ā¢ Acabado: Mate. ā¢ Dureza HRC 40-50. ā¢ Bi hexĆ”gono milimĆ©trico. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 12mm ā¢ Material: Cromo Vanadio. ā¢ Acabado: Mate. ā¢ Dureza HRC 40-50. ā¢ Bi hexĆ”gono milimĆ©trico. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 13mm ā¢ Material: Cromo Vanadio. ā¢ Acabado: Mate. ā¢ Dureza HRC 40-50. ā¢ Bi hexĆ”gono milimĆ©trico. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 15mm ā¢ Material: Cromo Vanadio. ā¢ Acabado: Mate. ā¢ Dureza HRC 40-50. ā¢ Bi hexĆ”gono milimĆ©trico. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 16mm ā¢ Material: Cromo Vanadio. ā¢ Acabado: Mate. ā¢ Dureza HRC 40-50. ā¢ Bi hexĆ”gono milimĆ©trico. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 18mm ā¢ Material: Cromo Vanadio. ā¢ Acabado: Mate. ā¢ Dureza HRC 40-50. ā¢ Bi hexĆ”gono milimĆ©trico. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 19mm ā¢ Material: Cromo Vanadio. ā¢ Acabado: Mate. ā¢ Dureza HRC 40-50. ā¢ Bi hexĆ”gono milimĆ©trico. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 21mm ā¢ Material: Cromo Vanadio. ā¢ Acabado: Mate. ā¢ Dureza HRC 40-50. ā¢ Bi hexĆ”gono milimĆ©trico. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 22mm ā¢ Material: Cromo Vanadio. ā¢ Acabado: Mate. ā¢ Dureza HRC 40-50. ā¢ Bi hexĆ”gono milimĆ©trico. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 23mm ā¢ Material: Cromo Vanadio. ā¢ Acabado: Mate. ā¢ Dureza HRC 40-50. ā¢ Bi hexĆ”gono milimĆ©trico. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 24mm ā¢ Material: Cromo Vanadio. ā¢ Acabado: Mate. ā¢ Dureza HRC 40-50. ā¢ Bi hexĆ”gono milimĆ©trico. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 27mm ā¢ Material: Cromo Vanadio. ā¢ Acabado: Mate. ā¢ Dureza HRC 40-50. ā¢ Bi hexĆ”gono milimĆ©trico. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 30mm ā¢ Material: Cromo Vanadio. ā¢ Acabado: Mate. ā¢ Dureza HRC 40-50. ā¢ Bi hexĆ”gono milimĆ©trico. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 32mm ā¢ Material: Cromo Vanadio. ā¢ Acabado: Mate. ā¢ Dureza HRC 40-50. ā¢ Bi hexĆ”gono milimĆ©trico. | Ver ProductoAƱadir al carrito |
LANZAMIENTOS MĆS RECIENTES
-
1/4 pulg.
CONJUNTO COPAS ESTRELLA-1/4-INT-7UDS
$594,830El precio original era: $594,830.$349,899El precio actual es: $349,899.REF: 0715-113-900
AƱadir al carrito -
-
Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 220
$2,856REF: 08570108220
AƱadir al carrito -
-
-
-
-
-
Equipos de protecciĆ³n personal
GAFAS DE POLICARBONATO TRANSPS
$17,672El precio original era: $17,672.$8,970El precio actual es: $8,970.REF: 1899-103-001
AƱadir al carrito