No hay productos en el carrito.
- Uso en mecanica general o mecanica rápida.
- Trabajos de ajuste y desajuste de tuercas y tornillos en estructuras, carrocerias o motores.
- Largo total de 60 cm o 24". Brinda alta transmisión de torque al
cuadrante. - Diseño ergonomico para optimo agarre en uso o transporte.
- Permite ser utilizado en procesos de alto torque aflojando o
ajustando tuercas y tornillos. - Cuadrante de 1/2".
principales_ventajas |
|
datos_tecnicos | |
notas |
|
REF: 07158121
MANGO DE FUERZA 60CM 1/2IN
$290,529
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
RATCHET 72 dientes – Cuadrante 1/2” Herramienta usada para apretar o aflojar tuercas, permite bloquear un sentido de giro, es necesario copas o dados de acuerdo con la medida de la cabeza de cada tuerca. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
RATCHET MANUAL 1/2IN Ratchet de uso manual, cuadrante de 1/2″. | Ver ProductoAñadir al carrito |
Sé el primero en opinar sobre "MANGO DE FUERZA 60CM 1/2IN" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Boquilla de lubricación cónica
GRASERA EN IN DE 1/8IN
$3,230Unidades disponibles
REF: 0986-43
Añadir al carrito - 3/8 pulgadas
JUEGO COPAS Y RATCHET 26PCS 3/8IN
$450,499Unidades disponibles
REF: 096512038
Añadir al carrito - autobloqueo
TUERCA HEX SEGUR M12-1.0 LLAVE 20
$1,405Unidades disponibles
REF: 0368-12-1
Añadir al carrito - Cepillo para superf.
GRATA TIPO PINCEL EN ACO 1IN 25MM
$15,940Unidades disponibles
REF: 0714691214
Añadir al carrito - acero fosfatado
SEGURO EJE DSMONTABLE ACO FOSF 6MM L11MM
$2,210Unidades disponibles
REF: 0491-6
Añadir al carrito - acero común
PERNO O PASA TBLR ACO FOSF 4MM L40MM
$714Unidades disponibles
REF: 0475-4-40
Añadir al carrito - Arandela de seguridad
ANILLO DE SEGUR EXT DE ACO FOSF D 24
$1,496Unidades disponibles
REF: 0438-24
Añadir al carrito - Cinta adhesivas
CINTA DE ENMASCARAR VERDE 36MMX50M
$20,230Unidades disponibles
REF: 0992050036
Añadir al carrito - acero inoxidable A2
TORN. CÓNICO PHILLIPS DE ACERO INOXIDABLE (A2) 6X35
$1,877Unidades disponibles
REF: 0281-6-35
Añadir al carrito
MANGO DE FUERZA 60CM 1/2IN
$290,529
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.