Herramienta universal para eliminar rebabas en acero,
aluminio, latón, fundición y plásticos
Herramienta universal para eliminar rebabas
- Esta herramienta ofrece una solución económica, eficiente y rápida para remover rebabas, indispensable para talleres de metal elimina simultáneamente las rebabas de ambos lados de las láminas.
- Equipado con un protector de seguridad para proteger la mano del operario. La herramienta esta equipada con dos cuchillas ajustables en HSS.
- Única cuchillas de corte redondas que se pueden girar e invertir para una larga vida útil. Para esquinas, se puede usar una sola cuchilla. La distancia entre las cuchillas puede ser ajustadas a cualquier rango desde 1 mm hasta 12 mm.
principales_ventajas |
|
fb_product_item_id | 7158707084194976 |
REF: 0714-42-05
MANGO QUITAREBABAS P. CANTOS
$339,829
Unidades disponibles
Descripción
Herramienta universal para eliminar rebabas en acero,
aluminio, latón, fundición y plásticos
Sé el primero en opinar sobre "MANGO QUITAREBABAS P. CANTOS" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Gama de destornilladores
JUEGO LLAVE HEX 9 PCS 1.5 – 10MM
$50,830Unidades disponibles
REF: 0715066020
Añadir al carrito - Anclajes
CHAZO W-S NYL C/ANILLO 5/16 – 8 MM 100 PCS
$10,710Unidades disponibles
REF: 0903000902
Añadir al carrito - Anillos de estanqueidad
ARAND DE COBRE D 21X28
$3,739Unidades disponibles
REF: 0460-21-28
Añadir al carrito - Antioxidante y desoxidante
KIT ROST OFF + GRASA HHS 2000 + LIMP CONTACTOS
$200,088Unidades disponibles
REF: 998KIT062411
Añadir al carrito - Herramientas manuales
SEGUETA HSS BIMETLICA ZEBRA 32 DIENTES
$27,782Unidades disponibles
REF: 0603-300-133
Añadir al carrito - DISC CORTE FIRE CUT ACO
DISC CORTE FIRE CUT ACO 230X2 9X5/64IN
$13,769Unidades disponibles
REF: 0669230004
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERNL ELECTR MACHO 0.5-1.5mm² ROJO
$107Unidades disponibles
REF: 0558945002
Añadir al carrito - DESENGRASANTE UNIVERSAL
DESENGRASANTE UNIV FG 5L
$573,141Unidades disponibles
REF: 0893117406
Añadir al carrito
MANGO QUITAREBABAS P. CANTOS
$339,829
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.