Herramienta universal para eliminar rebabas en acero,
aluminio, latón, fundición y plásticos
Herramienta universal para eliminar rebabas
- Esta herramienta ofrece una solución económica, eficiente y rápida para remover rebabas, indispensable para talleres de metal elimina simultáneamente las rebabas de ambos lados de las láminas.
- Equipado con un protector de seguridad para proteger la mano del operario. La herramienta esta equipada con dos cuchillas ajustables en HSS.
- Única cuchillas de corte redondas que se pueden girar e invertir para una larga vida útil. Para esquinas, se puede usar una sola cuchilla. La distancia entre las cuchillas puede ser ajustadas a cualquier rango desde 1 mm hasta 12 mm.
principales_ventajas | <ul> <li>Mango plástico con cuchillas en acero rapido HSS</li> <li>Mediante las cuchillas móviles se pueden eliminar rebabas interiores y exteriores de orificios.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0714-42-05
MANGO QUITAREBABAS P. CANTOS
$339,829
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
Alicates y destornillador VDE
JUEGO DE LLAVES FIJAS AISLADAS 7 PCS
$730,829El precio original era: $730,829.$379,899El precio actual es: $379,899.REF: 0714003007
Añadir al carrito -
-
-
juntas a tope para construc.
SILICONA NEUTRA BASICA TRANSP 280ml
$23,630El precio original era: $23,630.$9,900El precio actual es: $9,900.REF: 0892210101
Añadir al carrito -
-
Accesorios para machos de roscar
MANERAL P. MACHUELAR M3-M10 L:85
$152,829REF: 0715-42-01
Añadir al carrito -
-
-
-
Barniz para trabajo de sellado
SELLADO DE LACADO 2 EN 1 1000ml
$446,619El precio original era: $446,619.$229,900El precio actual es: $229,900.REF: 0893013001
Añadir al carrito