Saltar enlaces

Mangueras para red y herramientas neumáticas en diámetro 3/8 ó 1/2".

No se pudo obtener el video del producto.
  • Red neumática.
  • Mantenimiento industrial.
  • Talleres automotrices
  • Mangueras hibridas, buena resistencia y flexibilidad.
  • Color rojo.
  • Protector de caucho en la punta para evitar roturas por alta
    presión de aire.
  • Rosca entrada aire hembra: 3/8" NPT
  • Rosca salida de aire macho: 3/8" NPT
  • Máxima presión: 300 psi.
  • Manguera 1/2":
  • Longitud: 15 metros
  • Manguera 3/8":
  • Longitud: 8 metros

principales_ventajas

  • Manguera hibridas que brindan alta resistencia y flexibilidad.
  • Versión en 3/8" ó 1/2".
  • Presión máxima 300 psi.
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0699909138
MANGUERA NEUMATICA 3/8IN X 8M

El precio original era: $254,478.El precio actual es: $124,899.

ProductoNombre y descripciónAcción
MANGUERA ESPIRAL PU 3/8IN 8M
MANGUERA ESPIRAL PU 3/8IN 8M
Ver ProductoAñadir al carrito
MANGUERA ESPIRAL PU 3/8IN 12M
MANGUERA ESPIRAL PU 3/8IN 12M
Ver ProductoAñadir al carrito

LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

0
Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

6390005504

Convenio

1309

Ahorros

4-0850-3-01106-8

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299