Saltar enlaces

MARCO SEGUETA ALTA TENSIÓN

$136,583

Herramienta de gran utilidad para los trabajos de taller. Consta de una hoja de metal, un marco para sujetar la hoja y un mango.

Despachos:

Una vez completada la compra, el plazo de entrega de su pedido será de 2 a 3 días hábiles.

SKU: 0608090102 Categoría:

Descripción

Herramienta de gran utilidad para los trabajos de taller. Consta de una hoja de metal, un marco para sujetar la hoja y un mango.

Ampliamente utilizado en los siguientes segmentos: construcciones metálicas, mantenimiento industrial, cerrajería, industrias, automoción, carrocería y mecánica.

  • El arco permite utilizar una cuchilla de 300 mm (12?)
  • Extremadamente ligera.
  • Resistente, con cortes anatómicos y precisos.
  • Proporciona comodidad y un manejo firme, con su mango anatómico y cerrado.
  • Profundidad de corte hasta 80 mm con palanca de tensión y con tuerca mariposa.
  • Para cortes de 90° y 45°
  • Su mango es de goma
  • Cuchilla de acero al carbono
0
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos