No hay productos en el carrito.
Motor Tool, diseño liviano y compacto. Ideal para desbastar, pulir y quitar rebarbas.
- Para trabajos de desbaste y pulido.
- Encastre para 1/4”.
- Diseño liviano y compacto, tan sólo 1 kg, lo que permite trabajar con una sola mano.
- Silenciador de escape trasero giratorio de 360°.
- Regulador de aire superior.
- Cubierta hecha en composite moldeado alrededor de una carcasa de aleación de aluminio liviano.
- Extensión 5”
- Ideal para desbastar, pulir y quitar rebabas.
- Palanca de seguridad que evita el arranque accidental de la máquina.
- Expulsión trasera del aire.
- Incluye dos llaves fijas para efectuar ajuste de la herramienta
principales_ventajas |
|
seguridad_manipulacion |
|
REF: 0703228014
MOTOR TOOL NEUMÁTICO LARGO ¼”
$1,654,182
Unidades disponibles
Categorías: Fresadora, Fresadora recta, Máqs. lijadoras y pulidoras, Máquinas, Máquinas neumáticas, neumática, neumáticas, otros
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
MOTOR TOOL NEUMÁTICO RECTO ¼” MOTOR TOOL NEUMÁTICO RECTO ¼” | Ver ProductoAñadir al carrito |
Descripción
Motor Tool, diseño liviano y compacto. Ideal para desbastar, pulir y quitar rebarbas.
Sé el primero en opinar sobre "MOTOR TOOL NEUMÁTICO LARGO ¼”" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Arandela de seguridad
ANILLO DE SEGUR EXT DE ACO FOSF D 35
$2,719Unidades disponibles
REF: 0438-35
Añadir al carrito - 1/2 pulg.
LLAVE TUBULAR 1/2IN -12MM ZEBRA
$21,250Unidades disponibles
REF: 0712-134-12
Añadir al carrito - acero cincado
GRASERA MILIMETRIC M10 PASO ROSCA 1.5 MM
$3,570Unidades disponibles
REF: 0986-136
Añadir al carrito - Herramienta especial para coches
INFLADOR CALIBRADOR NEUMATICOS DIGITAL
$800,176Unidades disponibles
REF: 071554054
Añadir al carrito - Fresa de metal duro con dientes MX
FRESA MET ESFERICA D9.6XL4.7XLT54MM
$102,546Unidades disponibles
REF: 0616003031
Añadir al carrito - cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 6X50 GRAD 5
$941Unidades disponibles
REF: 0057-6-50
Añadir al carrito - Equipos de protección personal
GAFAS D SEGUR-NZS1337-PC-PREMIUM-TRANSPS
$57,535Unidades disponibles
REF: 0899-103-110
Añadir al carrito - cabeza cilíndrica
TORN CILIN CRUZ PHIL ACO ZINC 6X25 GRA2
$720Unidades disponibles
REF: 0046-6-25
Añadir al carrito - cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 5X16 GRAD 5
$405Unidades disponibles
REF: 0057-5-16
Añadir al carrito - autobloqueo
TUERCA HEX SEGUR M12-1.5 LLAVE 19
$866Unidades disponibles
REF: 0368-12-15
Añadir al carrito
MOTOR TOOL NEUMÁTICO LARGO ¼”
$1,654,182
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.