No hay productos en el carrito.
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 50.
Conjunto de 1,050 piezas de Orings de nitrilo milimétricos desde
3mm hasta 24 mm de diámetro.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
principales_ventajas | <ul> <li> Orings de nitrilo resistente a hidrocarburos</li> <li>Conjunto con diferentes medidas para uso<br />universal</li> </ul> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 52.1568%; height: 15px; text-align: center;">Descripción</td> <td style="width: 14.5098%; height: 15px; text-align: center;">Cantidad</td> <td style="width: 33.3333%; height: 15px; text-align: center;">Art N°</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 52.1568%; height: 15px; text-align: center;">Oring métrico 3 mm; 2 mm</td> <td style="width: 14.5098%; height: 15px; text-align: center;">100</td> <td style="width: 33.3333%; height: 15px; text-align: center;">0468 - 003 - 20</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 52.1568%; height: 15px; text-align: center;">Oring métrico 4 mm; 2 mm</td> <td style="width: 14.5098%; height: 15px; text-align: center;">100</td> <td style="width: 33.3333%; height: 15px; text-align: center;">0468 - 004 - 20</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 52.1568%; height: 15px; text-align: center;">Oring métrico 5 mm; 2 mm</td> <td style="width: 14.5098%; height: 15px; text-align: center;">100</td> <td style="width: 33.3333%; height: 15px; text-align: center;">0468 - 005 - 20</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 52.1568%; height: 15px; text-align: center;">Oring métrico 6 mm; 2 mm</td> <td style="width: 14.5098%; height: 15px; text-align: center;">100</td> <td style="width: 33.3333%; height: 15px; text-align: center;">0468 - 006 - 20</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 52.1568%; height: 15px; text-align: center;">Oring métrico 7 mm; 2 mm</td> <td style="width: 14.5098%; height: 15px; text-align: center;">100</td> <td style="width: 33.3333%; height: 15px; text-align: center;">0468 - 007 - 20</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 52.1568%; height: 15px; text-align: center;">Oring métrico 8 mm; 2 mm</td> <td style="width: 14.5098%; height: 15px; text-align: center;">100</td> <td style="width: 33.3333%; height: 15px; text-align: center;">0468 - 008 - 20</td> </tr> <tr style="height: 10px;"> <td style="width: 52.1568%; height: 10px; text-align: center;">Oring métrico 10 mm; 2 mm</td> <td style="width: 14.5098%; height: 10px; text-align: center;">50</td> <td style="width: 33.3333%; height: 10px; text-align: center;">0468 - 010 - 20</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 52.1568%; height: 15px; text-align: center;">Oring métrico 10 mm; 2,5 mm</td> <td style="width: 14.5098%; height: 15px; text-align: center;">50</td> <td style="width: 33.3333%; height: 15px; text-align: center;">0468 - 010 - 25</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 52.1568%; height: 15px; text-align: center;">Oring métrico 12 mm; 2 mm</td> <td style="width: 14.5098%; height: 15px; text-align: center;">50</td> <td style="width: 33.3333%; height: 15px; text-align: center;">0468 - 012 - 20</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 52.1568%; height: 15px; text-align: center;">Oring métrico 12 mm; 2,5 mm</td> <td style="width: 14.5098%; height: 15px; text-align: center;">50</td> <td style="width: 33.3333%; height: 15px; text-align: center;">0468 - 012 - 25</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 52.1568%; height: 15px; text-align: center;">Oring métrico 14 mm; 2,5 mm</td> <td style="width: 14.5098%; height: 15px; text-align: center;">50</td> <td style="width: 33.3333%; height: 15px; text-align: center;">0468 - 014 - 25</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 52.1568%; height: 15px; text-align: center;">Oring métrico 15 mm; 2,5 mm</td> <td style="width: 14.5098%; height: 15px; text-align: center;">50</td> <td style="width: 33.3333%; height: 15px; text-align: center;">0468 - 015 - 25</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 52.1568%; height: 15px; text-align: center;">Oring métrico 17 mm; 2,5 mm 2</td> <td style="width: 14.5098%; height: 15px; text-align: center;">25</td> <td style="width: 33.3333%; height: 15px; text-align: center;">0468 - 017 - 25</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 52.1568%; height: 15px; text-align: center;">Oring métrico 18 mm; 3 mm</td> <td style="width: 14.5098%; height: 15px; text-align: center;">25</td> <td style="width: 33.3333%; height: 15px; text-align: center;">0468 - 018 - 30</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 52.1568%; height: 15px; text-align: center;">Oring métrico 19 mm; 2,5 mm</td> <td style="width: 14.5098%; height: 15px; text-align: center;">25</td> <td style="width: 33.3333%; height: 15px; text-align: center;">0468 - 019 - 25</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 52.1568%; height: 15px; text-align: center;">Oring métrico 20 mm; 3 mm</td> <td style="width: 14.5098%; height: 15px; text-align: center;">25</td> <td style="width: 33.3333%; height: 15px; text-align: center;">0468 - 020 - 30</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 52.1568%; height: 15px; text-align: center;">Oring métrico 22 mm; 3 mm</td> <td style="width: 14.5098%; height: 15px; text-align: center;">25</td> <td style="width: 33.3333%; height: 15px; text-align: center;">0468 - 022 - 30</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 52.1568%; height: 15px; text-align: center;">Oring métrico 24 mm; 3 mm</td> <td style="width: 14.5098%; height: 15px; text-align: center;">25</td> <td style="width: 33.3333%; height: 15px; text-align: center;">0468 - 024 - 30</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0468-003-20
ORING DE NITRILO 3 MMX2 MM
$187
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
ORING DE NITRILO 4 MMX2 MM Conjunto de 1,050 piezas de Orings de nitrilo milimétricos desde 3mm hasta 24 mm de diámetro. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 5 MMX2 MM Conjunto de 1,050 piezas de Orings de nitrilo milimétricos desde 3mm hasta 24 mm de diámetro. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 6 MMX2 MM Conjunto de 1,050 piezas de Orings de nitrilo milimétricos desde 3mm hasta 24 mm de diámetro. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 7 MMX2 MM Conjunto de 1,050 piezas de Orings de nitrilo milimétricos desde 3mm hasta 24 mm de diámetro. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 8 MMX2 MM Conjunto de 1,050 piezas de Orings de nitrilo milimétricos desde 3mm hasta 24 mm de diámetro. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 10 MMX2 MM Conjunto de 1,050 piezas de Orings de nitrilo milimétricos desde 3mm hasta 24 mm de diámetro. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 10 MMX2.5 MM Conjunto de 1,050 piezas de Orings de nitrilo milimétricos desde 3mm hasta 24 mm de diámetro. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 12 MMX2 MM Conjunto de 1,050 piezas de Orings de nitrilo milimétricos desde 3mm hasta 24 mm de diámetro. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 12 MMX2.5 MM Conjunto de 1,050 piezas de Orings de nitrilo milimétricos desde 3mm hasta 24 mm de diámetro. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 14 MMX2.5 MM Conjunto de 1,050 piezas de Orings de nitrilo milimétricos desde 3mm hasta 24 mm de diámetro. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 17 MMX2.5 MM Conjunto de 1,050 piezas de Orings de nitrilo milimétricos desde 3mm hasta 24 mm de diámetro. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 18 MMX3 MM Conjunto de 1,050 piezas de Orings de nitrilo milimétricos desde 3mm hasta 24 mm de diámetro. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 19 MMX2.5 MM Conjunto de 1,050 piezas de Orings de nitrilo milimétricos desde 3mm hasta 24 mm de diámetro. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 20 MMX3 MM Conjunto de 1,050 piezas de Orings de nitrilo milimétricos desde 3mm hasta 24 mm de diámetro. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 22 MMX3 MM Conjunto de 1,050 piezas de Orings de nitrilo milimétricos desde 3mm hasta 24 mm de diámetro. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 24 MMX3 MM Conjunto de 1,050 piezas de Orings de nitrilo milimétricos desde 3mm hasta 24 mm de diámetro. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 25 MMX3 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 28 MMX3 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 30 MMX3 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 30 MMX3.5 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 32 MMX3.5 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 33 MMX3.5 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 34 MMX3 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 35 MMX3.5 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 36 MMX3 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 38 MMX3 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 40 MMX3 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 42 MMX3 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 45 MMX1.5 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 45 MMX2.5 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 50 MMX2 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 50 MMX2.5 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 75 MMX2.5 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 100 MMX2.5 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ORING DE NITRILO 7/16INX2.62 MM | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Electricidad del vehículo
TERMNL ELECTR AISL AZUL C 14/16 OJO M10
$1,539REF: 0558-912-2
Añadir al carrito - desechable
GUANTE DE NITRILO NARANJA TALLA M CAJAX50PCS
$157,312El precio original era: $157,312.$69,899El precio actual es: $69,899.REF: 0899470121
Añadir al carrito